2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット LED6灯バーLED(点灯パターン4種) 出力スピーカー8Ω(音量調整可) 電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可) 動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム) 端子制御/START(開始)、STOP(停止) 動作電流(mA)約150(DC3V時) 待機電流15μA~2mA(DC3V時) 音声12曲(音程調整可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット 仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる 電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源 測定範囲(℃)室温~600程度 センサー白光No.191-212 (K型熱電対) 分解能(℃)最小1 機能ピークホールド、電池電圧測定 測定対象ハンダゴテのコテ先温度 消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷