1,361件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FXロック19 5.5M尺目 タジマツール(TJMデザイン)

    FXロック19 5.5M尺目

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。
    用途長さ測定用。仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛
  • セフキャリーツールボックス交換用脚石突 (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフキャリーツールボックス交換用脚石突 (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフキャリーツールボックス用の交換用脚パーツ
    用途セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC)の交換用脚石突付属品ネジ2本材質(本体)PP樹脂質量(g)10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×126×24
  • セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフツールボックスシリーズの交換用連結パーツ
    用途セフツールボックスシリーズの交換用連結パーツ付属品ネジ4本材質(本体)PP樹脂質量(g)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×126×24
  • セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。折りたたんだ台車のハンドルをロックする交換用パーツ
    用途セフ台車(CT-DHTOR)交換用ハンドルロックパーツ付属品ネジ2本・ナット2個材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)55外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:71×114×46
  • 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    3Dスキャニングカメラ4DKanKan®; Mega用三脚。4DKanKan Mega用三脚。カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現
    用途3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚適合機種4DSS質量(kg)2.1取付方式カメラ:専用マウント全高(mm)開脚時:1675収納時寸法(mm)700昇降幅(mm)エレベーター:270最大荷重(kg)16
  • 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン)

    3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    翌々日出荷
    16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
    用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影仕様スキャンスピード:30万点/秒質量(g)6750(バッテリー含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147精度3D座標:10mm@/20m対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)バッテリーリチウムイオン充電池解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~+40撮影距離(m)約1.5~2バッテリー容量(mAh)9700レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm保管温度範囲(℃)-10~+50ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイントストレージ内蔵メモリー 128GB
  • タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属

    タジマツール(TJMデザイン)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
    用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
  • タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS用RTKポール2.2m

    タジマツール(TJMデザイン)
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
    用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
  • タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)

    タジマツール(TJMデザイン)
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
    用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
  • 4DKanKan Minion用三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    4DKanKan Minion用三脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    360°カメラ4DKanKan Minion用三脚。アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
    用途360°カメラ用三脚質量(kg)1.7全高(mm)開脚時:1610収納時寸法(mm)520ねじ径(inch)3/8昇降幅(mm)エレベーター:260最大荷重(kg)15
  • 360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン)

    360°カメラ 4DKanKan Minion

    タジマツール(TJMデザイン)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です 16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成 画素数が高いため4DKanKan®; Proの4倍先までズームが可能 動画撮影モード(60°のみ)搭載 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる 三脚標準付属
    用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間電圧(V)16.8電源リチウムイオン充電池通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素)バッテリー容量(mAh)5200撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画)撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり)ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
  • 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン)

    360°カメラ 4DKanKan Pro

    タジマツール(TJMデザイン)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®;Pro」のインストールが必要です 上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能 小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます 三脚標準付属
    用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間電圧(V)7.26電源リチウムイオン充電池レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素)撮影距離(m)約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2録画時間ドーム動画:最大3.5時間(フル充電時)バッテリー容量(mAh)4200撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画)防水性なし撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
  • 着脱式腰袋 K 釘袋 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 K 釘袋 3段大 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。 強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。曲尺などを差せるベルトスペース付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ブラック
  • 着脱式腰袋 K 2段中 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 K 2段中 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。腰袋は装着したまま、外してゴミを捨てられる着脱が便利な内袋付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ、内袋仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。腰袋は装着したまま、外してゴミを捨てられる着脱が便利な内袋付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ、内袋仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 G 釘袋3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 G 釘袋3段大 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカー、釘打器を仕分ける専用ポケット付。擦ることの多い底部を耐摩耗性のあるターポリンで補強。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮ブラック
  • 着脱式腰袋 G 電工2段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 G 電工2段大 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。 ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 G 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 G 2段小 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮形状2段ブラック
  • 着脱式腰袋 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 3段大 ツインフック

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。 幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
    用途工具収納用付属品カラビナ仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ナイロン形状3段ブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • 胸ベルト用ベルト通し タジマツール(TJMデザイン)

    胸ベルト用ベルト通し

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    タジマハーネス胸ベルト用交換部品。
    用途胸ベルト用ベルト通し
  • 腿パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    腿パッド 超消臭 フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
  • ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
  • 兼用ランヤードKR150FA シングルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    兼用ランヤードKR150FA シングルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
  • エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
    用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープテープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ標準張力(N)100
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    防塵性を高めるソフトガスケット
    用途安全保護メガネタイプガスケット対応機種ハードグラスHG-9フルフレームシリーズ
  • 清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
    用途風雅パッド用パッドセット内容服のみ材質インナーパッド:超立体3Dメッシュブラックサイズフリー質量(g)671
  • タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2N

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。開口部に裂け抑止の金属ガイド。要所リベット固定、裂けに強く長持ち。2本差しでも腰周りスペースを取らないスリム仕様。のみサイズ 1本差し:1寸 2本差し:1寸/3分。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)210収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • タジマ 着脱式腰袋K 釘袋3段大 SFKBK-KG3L タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式腰袋K 釘袋3段大 SFKBK-KG3L

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。曲尺などを差せるベルトスペース付。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革形状3段ブラック質量(g)660収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • ピーラインクイックカルコ タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインクイックカルコ

    タジマツール(TJMデザイン)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。 針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
  • コズミット用 スポンジ タジマツール(TJMデザイン)

    コズミット用 スポンジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
    コズミット用交換スポンジ
  • TRL用受光器スタンダードタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器スタンダードタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    TRL用スタンダード受光器
    用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
  • TRL用受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TRL用受光器ホルダー
    用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー材質ナイロン外形寸法(mm)縦75×横160×奥74本体質量(g)160アズワン品番64-8735-95
  • TRL用受光器デジタルタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    TRL用受光器デジタルタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    TRL用デジタル受光器
    用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
  • TT-N45用データ転送ケーブルA タジマツール(TJMデザイン)

    TT-N45用データ転送ケーブルA

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    データ転送ケーブル
    用途土木測量用アクセサリー材質コード:PVCケーブル長(m)1.5
  • TT-N45用充電池BDC25H タジマツール(TJMデザイン)

    TT-N45用充電池BDC25H

    タジマツール(TJMデザイン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    TT-N45用充電池
    用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、内部:ニッケル水素充電池
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)120アズワン品番65-2031-30
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹シングルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹シングルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール質量(g)780タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100以下アズワン品番65-1966-63ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:2.3
  • コードガード リフレクター白160 タジマツール(TJMデザイン)

    コードガード リフレクター白160

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    電気機器のコードを中に通して保護します。視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。面ファスナーで簡単に装着できます。コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。
    用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。トラスコ品番828-3999対応製品SEGサスペンダー・SEGハーネス材質/仕上反射材:PVC、生地:ナイロン、面ファスナー:ポリエステルサイズ対応SEGハーネス・サスペンダー:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L質量(g)11適合ベルト幅(mm)45まで
  • エンジニヤテンはや巻100m用ケースハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテンはや巻100m用ケースハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジニヤテンはや巻100m専用の交換用ケースとハンドル。 移動時に便利なショルダーストラップ付。 メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
    用途巻尺用交換部品適合本体HTN3-100材質ケース:ABS樹脂、ベルト:PP
  • エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
    用途巻尺用交換部品適合本体HTN3-100テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様JIS1級標準張力(N)100