1,361件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCコンバータ  AD-17A タジマツール(TJMデザイン)

    AC/DCコンバータ AD-17A

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    用途ローテーティングレーザー用AC/DCコンバーター外形寸法(mm)縦82.3×横45×奥53.5本体質量(g)140
  • ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
  • 着脱式腰袋 釘袋2段小 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式腰袋 釘袋2段小

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)445適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • LEDワークライト用三脚T5 タジマツール(TJMデザイン)

    LEDワークライト用三脚T5

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト用三脚。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • TT用ピンポールEX30cm×4 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポールEX30cm×4

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    色が剥がれないピンポール
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9294直径(Φmm)9タイプ30cm×4本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1200長さ(cm)30本体質量(g)460本数4本
  • USB充電ケーブルPU3 タジマツール(TJMデザイン)

    USB充電ケーブルPU3

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    タジマLED・風雅ヘッド用充電池専用USB充電ケーブル
    用途タジマリチウムイオン充電池専用USBケーブルトラスコ品番819-3378対応機種LE-ZP3729C・LE-ZP3757CUSBタイプType-C
  • 剛厚セフスパコン19/25 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフスパコン19/25

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用種類ロック付テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ剛厚イエローテープ目盛種別両面
  • ムキソケ 100クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 100クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)26
  • タタックブレードカバー タジマツール(TJMデザイン)

    タタックブレードカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    タタックナイフ専用ブレードカバー。 腰袋に入れる際にカバーがあれば安心収納。 対応:タタックナイフ・タタックナイフショート。
    用途タタックナイフ用ブレードカバートラスコ品番813-4970対応タタックナイフ・タタックナイフショート
  • タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフショート

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
    用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
  • Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式 タジマツール(TJMデザイン)

    Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式

    タジマツール(TJMデザイン)
    409税込450
    1台
    5日以内出荷
    Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
    用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9362外形寸法(mm)縦13×横13×奥10本体質量(g)3対応商品タジマTガイドスリム全種
  • 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    工具差しで携帯できる小型多機能ガイド
    用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
  • TガイドHDスリム マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    TガイドHDスリム マグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    薄物切断用Tガイド
    用途丸鋸用T型定規仕様突き当て:フッ素加工材質(竿)焼入れ加工
  • パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿

    タジマツール(TJMデザイン)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿です。
    用途パーフェクト墨つぼボム・ガン交換用つぼ綿。トラスコ品番796-8205対応製品パーフェクト墨つぼボム・ガンシリーズ外形寸法(mm)縦28×横26×奥20本体質量(g)1
  • パーフェクト墨つぼ BOM 6m X タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ BOM 6m X

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    極小墨つぼボムシリーズです。
    用途墨汁による墨付け作業に。トラスコ品番753-7824外形寸法(mm)縦156×横63×奥39本体質量(g)118タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6糸の太さ(mm)0.6
  • レーザー墨出し器 GT2Z-I タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT2Z-I

    タジマツール(TJMデザイン)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    超小型な軽量ボディレーザーです。
    用途基準出し用レーザー墨出し器。仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦119×横87×奥87電源単3乾電池×3本本体質量(g)450制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M輝度(μW)250照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)
  • セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)

    セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様尺相当材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • ピーラインはや巻 V3用フック タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインはや巻 V3用フック

    タジマツール(TJMデザイン)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    PL-V3用フック。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
    トラスコ品番813-4858外形寸法(mm)縦39×横22×奥10本体質量(g)5
  • ピーラインはや巻 V3用ハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインはや巻 V3用ハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    PL-V3用ハンドル。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
    トラスコ品番813-4859外形寸法(mm)縦61×横61×奥25本体質量(g)14
  • 巻尺用張力バランサー タジマツール(TJMデザイン)

    巻尺用張力バランサー

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具
    用途25kg用バネばかり外形寸法(mm)縦50×横250×奥35本体質量(g)330表示単位0~20kg/200g、20~25kg/500g
  • レーザー墨出し器 GT8ZS-NI タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT8ZS-NI

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • ムキソケ ケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ ケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ムキソケの収納・運搬。 タジマ「ムキソケ」専用収納ケース。
    用途ムキソケの収納・運搬材質アルミニウム
  • ピッチライン 割付チョーク用 リールセット タジマツール(TJMデザイン)

    ピッチライン 割付チョーク用 リールセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
    用途チョークライン用リールセット仕様糸ドラムセット材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)62材質(針)材質(糸)ナイロン
  • パーフェクトキャッチ手打ち針 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチ手打ち針

    タジマツール(TJMデザイン)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    内容:1本入。
    適合パーフェクトキャッチG3-300W、パーフェクトキャッチG3-300Wクイックブラ付材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)6材質(針)
  • ピーキャッチ アジャスター タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ アジャスター

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    P-HM1600用アジャスター。
    用途建築用下げ振り保持器用アジャスター材質ABS樹脂外形寸法(mm)縦34×横53×奥40本体質量(g)33
  • パーフェクト 墨差し タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト 墨差し

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
    用途墨付け用墨差し付属品文字書き芯2本トラスコ品番813-4611材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維外形寸法(mm)縦210×横25×奥8本体質量(g)20
  • レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 GT5Z-NI

    タジマツール(TJMデザイン)
    129,800税込142,780
    1個ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦190×横130×奥127電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1300精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650自動補正範囲±2°輝度(出力)250μW制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1微調整範囲(mm)10m先で±350レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190ライン出射角(°)縦130/水平110光出力(mW)2.5以下照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • ハイロッド カーソル タジマツール(TJMデザイン)

    ハイロッド カーソル

    タジマツール(TJMデザイン)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    ハイロッドに取り付け、測定物の始点・終点を指す、見やすく写真写りの良いマークです。
    用途ロッド用基点表示具材質樹脂、ポリカーボネート外形寸法(mm)縦50×横60×奥11本体質量(g)20
  • シムロンロッド1m 標尺 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド1m 標尺

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
    用途パイプの円周記録に 狭い場所の記録写真に 板に付けて簡易標尺に仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ幅(mm)60本体質量(g)75テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
  • シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
    用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
  • シムロン 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
    用途ガラス繊維巻尺交換用テープ仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付長さ(m)100外形寸法(mm)縦290×横285×奥27テープ幅(mm)13本体質量(g)995テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • シムロン - L用ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - L用ケース+ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    経済的な交換用ケース+ハンドルです。
    用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂
  • タジマソケット用落下防止バンド タジマツール(TJMデザイン)

    タジマソケット用落下防止バンド

    タジマツール(TJMデザイン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用ソケットバンド。 落下防止バンド。
    トラスコ品番396-7981質量(g)12材質(バンド)ゴム
  • タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ) タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トーション効果で軸のねじれを吸収します。 ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。 メーカー従来品の約5倍の軸折れ耐久です。
    材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角軸長(mm)6.35穴角12角
  • シムロンR用ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンR用ケース+ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    シムロン-R用ケース+ハンドルセットになります。
  • タジマ サンダーブロック型替刃細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーブロック型替刃細目

    タジマツール(TJMデザイン)
    409税込450
    1枚
    5日以内出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2560長さ(mm)55幅(mm)34厚さ(mm)0.3目の粗さ細目
  • サンダーSA-30型荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-30型荒目

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2390幅(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)180目の粗さ荒目
  • サンダーR10型替刃荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーR10型替刃荒目

    タジマツール(TJMデザイン)
    599税込659
    1枚
    5日以内出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2608長さ(mm)80幅(mm)18厚さ(mm)10目の粗さ荒目
  • サンダーR10型細目 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーR10型細目

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2683長さ(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)19目の粗さ細目
  • サンダーR10型荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーR10型荒目

    タジマツール(TJMデザイン)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2667長さ(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)19目の粗さ荒目