1,361件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タジマ ゴールド鋸265 超速 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ゴールド鋸265 超速

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    下地材として多用されている集成材・合板の切断に最適です。歯のピッチは一般265の約2倍の2.5mm、板厚も腰の強い0.7mmで300に相当します。歯先は衝撃(高周波)焼き入れ加工を施しています。一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
    用途集成材・合板の切断に。仕様一般造作横挽き用鋸トラスコ品番377-1547全長(mm)600ピッチ(mm)2.5刃長(mm)265板厚(mm)0.7材質(柄部)材質(刃)スチール切り幅(mm)1歯ピッチ(mm)2.5
  • ボードヤスリ タジマツール(TJMデザイン)

    ボードヤスリ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。
    用途石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。長さ(mm)148幅(mm)37厚さ(mm)20適合材石こうボード、ケイカル板
  • フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドSD

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
    適合(つまみ)FG-KTシルバー
  • エレベーター三脚用アダプター タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚用アダプター

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
    外形寸法(mm)縦83×横40×奥40本体質量(g)220外径(Φ)×全長(mm)40×83ねじ径(inch)5/8
  • マルチレーザーレシーバー2 タジマツール(TJMデザイン)

    マルチレーザーレシーバー2

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
    付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池仕様防塵・防水設計トラスコ品番377-1946適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35連続使用時間約30時間受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm受光距離1~20m以内
  • レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出器

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
    仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)照射モード矩・横鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
  • 工事黒板  横11型 タジマツール(TJMデザイン)

    工事黒板 横11型

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
    用途工事用黒板トラスコ品番828-6275外形寸法(mm)縦450×横600×奥18本体質量(g)780寸法(縦×横)(mm)450×600製品質量(g)780表示内容工事名 工種 位置 設計 寸法実測寸法 立会者 略図
  • ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 色まき

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ゴールド鋸ゴムグリ タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸ゴムグリ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)エラストマー樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ネジプロ グリ - J タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリ - J

    タジマツール(TJMデザイン)
    629税込692
    1本
    5日以内出荷
    強力ネジ式ロック。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー。J型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用
    トラスコ品番796-5559イエロー/ブラック規格J型寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×90×34製品質量(g)100適合替刃CB-62
  • カッターナイフ(ハードカッター) タジマツール(TJMデザイン)

    カッターナイフ(ハードカッター)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    強力ネジ式ロック。滑りにくいエラストマー樹脂製グリップ。特厚ブレードホルダー(1mm厚)。刃が滑り出さないピッチ送り方式
    用途超厚物切断用トラスコ品番377-1857レッド質量(g)120適合替刃・カッター替刃 特大製品質量(g)120
  • スーパーマムシ305 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ305

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
    用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)トラスコ品番828-8314厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34製品質量(g)416主要切断材料一般鋼・ステンレス
  • タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久200 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久200

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,898税込4,288
    1箱(5枚)
    当日出荷
    アズワン品番64-8658-63
  • セフ腰袋Z 腰袋2段SS タジマツール(TJMデザイン)

    セフ腰袋Z 腰袋2段SS

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    施工管理に必要な道具に適したコンパクトサイズのセフホルダー対応腰袋。しなやかなカーボン調合成皮革。※フック掛け展示には対応していません
    用途現場監督用収納製品材質【パーツ】ナイロンブラック材質(本体)合皮別売付属品セフホルダー総質量(kg)【セフ取付収納物】~3
  • セフグリーン用受光器2 タジマツール(TJMデザイン)

    セフグリーン用受光器2

    タジマツール(TJMデザイン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    セフグリーン用受光器。セフホルダー別売。ZEROシリーズにはご使用になれません
    用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20
  • ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    リチウムイオン充電池7230用アダプター。付属のUSB Type-Cケーブルとセットでご使用ください
    用途リチウムイオン充電池用充電器適合LA-BAT7230
  • カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムJフック 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ!。現場要求強度を十分に満たす線径8mmの太軸スチール材を採用。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付工具総重量:3.0kg以下。※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
    用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×31×89対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください線径(mm)8総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ!。軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミ材を採用。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付工具総重量:3.0kg以下。※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
    用途セフ着脱式工具ホルダー材質アルミ質量(g)94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×92対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    カスタムセフホルダー専用追加・交換用安全ロープ取付環
    用途カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環材質アルミ質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-SUHLD、SFP-MSUHLD対応カスタムセフ:〇
  • カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 シルバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    カスタムセフホルダー専用追加・交換用安全ロープ取付環
    用途カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環材質アルミ質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-SUHLD、SFP-MSUHLD対応カスタムセフ:〇
  • セフボックス用 ワークトップ交換ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 ワークトップ交換ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。ワークトップ(TB-WT)交換用ネジ。5本入り
    用途工具収納用適合機種ワークトップ(TB-WT)幅(mm)35直径(Φ)17
  • セフボックス用 交換用連結ロックパーツS タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 交換用連結ロックパーツS

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。ワークトップ(TB-WT)交換用 連結パーツ
    用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×34×46
  • セフボックス用 ワークライト接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 ワークライト接続パーツセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツ。セフプレート付(4連)。※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません
    用途ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ取付可能対象セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK)幅(mm)103高さ(mm)268奥行(mm)56
  • ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7 タジマツール(TJMデザイン)

    ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    タジマワークライトKJR用三脚。平置き収納ができる超小型折り畳み構造。セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能。レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
    用途工事現場照明LEDライト専用三脚適合機種ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ幅(mm)118高さ(mm)350奥行(mm)112定芯桿5/8inch使用高さ(mm)最大:1688、最小:452
  • セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン)

    セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット
    用途セフ三脚接続用パーツ適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)幅(mm)34高さ(mm)44奥行(mm)34
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9916黒/銀質量(g)890フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
  • 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1着
    5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
    用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9924サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1080最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルパススルー式
  • セフVA線ストリッパ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    セフVA線ストリッパ 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
  • セフ塩ビ管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ塩ビ管カッター 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途硬質塩化ビニール管の切断適合本体SFDK-EKCタイプ替刃適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
  • セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン)

    セフ塩ビ管カッター

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途硬質塩化ビニール管の切断タイプ本体製品質量(g)370ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種VP30、VW30、VE36まで本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
  • セフ樹脂管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ樹脂管カッター 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途各種樹脂管の切断適合本体SFDK-JKCタイプ替刃適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
  • セフホルダー縦ベルト用 フィット 胸ベルトストッパー タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー縦ベルト用 フィット 胸ベルトストッパー

    タジマツール(TJMデザイン)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
    用途セフ着脱式ホルダー使用方法胸ベルトの高さ位置の固定タイプフィット専用胸ベルトストッパー内容2個対応寸法(mm)【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

    タジマツール(TJMデザイン)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
  • 温着ヒーター”暖雅” ベスト タジマツール(TJMデザイン)

    温着ヒーター”暖雅” ベスト

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷
    速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱。背中に密着する立体クッション構造採用。洗濯機でも気軽に洗えて衛生的。マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御。ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
    用途バッテリー式電熱暖房ベスト仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)トラスコ品番669-4783セット内容本体のみ・バッテリーは別売です材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステルサイズフリー幅(cm)40長さ(cm)54設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
  • セフサスペンダー用ベルトストッパー タジマツール(TJMデザイン)

    セフサスペンダー用ベルトストッパー

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ベルトのズレ防止。ベルトストッパー。セフサスペンダーA/S用ゴムベルトストッパー
    用途セフサスペンダーA/Sのベルトズレ防止適合セフサスペンダーA/S適合ベルト幅(mm)41
  • セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質アルミ線径(Φmm)8本体質量(g)93適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×89総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)

    取扱説明書

    タジマツール(TJMデザイン)
    569税込626
    1冊
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途取扱説明書
  • GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン)

    GZM3ターゲットプレート

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
    用途レーザー距離計のターゲットに。トラスコ品番261-9376適合機種ライカレーザー距離計材質プレート:ポリスチレン幅(mm)55厚さ(mm)88高さ(mm)82品名ターゲットプレート GZM3奥行(mm)88