- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- タジマツール(TJMデザイン)
- 8ページ目
8ページ目: タジマツール(TJMデザイン)のすべての商品
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)16
適合下げ振り質量(g)100~1000
付属品アジャスター、ストラップ付
トラスコ品番387-1614
外形寸法(mm)縦126×横127×奥41
本体質量(g)500
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド
テープ幅(mm)60
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)縦1100×横72×奥25
本体質量(g)800
テープ厚さ(mm)6
材質(金具)樹脂、ポリカーボネート
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。
トラスコ品番377-1121
幅(mm)41
高さ(mm)50
質量(g)53
奥行(mm)140
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
形状二眼型
機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工
質量(g)27
タイプ静電
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。
防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
規格ANSI規格品(Z87.1)
形状二眼型
質量(g)27
機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2789
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。
刃先衝撃(高周波)焼き入れ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
用途仮枠・剪定用鋸替刃
刃渡り(mm)210
歯ピッチ(mm)3
仕様アサリ有り
ピッチ(mm)3
刃長(mm)210
本体質量(g)36
板厚(mm)0.7
材質(刃)スチール
切り幅(mm)1
切り溝幅(mm)1
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)159
全縮(mm)480
材質(車輪)ABS樹脂、PVC
外形寸法(mm)縦478×横140×奥160
本体質量(g)525
材質(柄部)アルミ
カウンタ5桁
誤差実際長の±1%
伸長(m)1080
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
種類ロック付
テープ幅(mm)22
材質(テープ)SK85(旧SK5)
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
タジマセフシステム対象品。スチール製ビス用トレイ。セフフックで腰周りやセフツールボックスへの着脱が可能。マグネット付きで鉄骨やLGSに付けることも可能です。平置きでも使用可能。セフフック付
用途ビス用マグネットトレイ
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)130以下
巻取形式両側巻取
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。強度重視の金属タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー
材質金属
本体質量(g)80
固定方法クリップ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。ツーバイフォー、パネル工法に役立つヨンゴーゴーピッチ表示付です。0点補正移動爪を採用しています。
用途長さ測定用。
仕様ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル目盛、JIS1級
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。
高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用
色ブラック
適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト
取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
質量(g)910
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-43
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ELV-150昇降パイプ止めネジセット
用途三脚部品
本体質量(g)14
対応商品ELV-150
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番335-3958
形状2段
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)395
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもぴたりと密着。マグ爪保持力は約900g。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦87×横91×奥59
本体質量(g)383
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2446
幅(mm)50
色青
高さ(mm)50
奥行(mm)150
目の粗さ細目
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦86×横67×奥55
本体質量(g)326
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。
高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
ストラップ付。大型ベルトクリップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロテクター付。ショックアブソーバー付。減速ボタン付。フックガードバンパー
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦78×横76×奥36
本体質量(g)260
ロック力25キロのオートロック式。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
規格H型
色イエロー/ブラック
トラスコ品番298-5063
質量(g)140
適合替刃・カッター替刃 特大(LB-65BL)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×29
製品質量(g)140
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1
トラスコ品番308-6321
質量(g)100
製品質量(g)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鉄部用かるこ
強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。
木部にも取り付けられる据付針付
コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付
化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板
適合墨つぼ全般・チョークライン全般
トラスコ品番813-4335
外形寸法(mm)縦75×横17×奥17
本体質量(g)20
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
刃はネジ止め式でしっかり固定。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)
種別カッター
全長(mm)155
質量(g)85
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
刃の出し入れワンタッチスライド式。
握りやすいグリップ(ABS樹脂製)
規格A型
付属品替刃2枚(内蔵)
種別カッター
全長(mm)130
質量(g)26
刃長(mm)80
刃幅(mm)9
適合替刃・カッターLB-30P、LB-30-50
断熱材、遮音シートなどの長尺もの切断に最適
長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状
断熱材を使う大工ユーザーにも最適
手が痛くならないエラストマーグリップ
保管時に刃先を守刃先ケース付
全長(mm)287
質量(kg)342
刃長(mm)120
切断対象グラスウール(厚さ50mm相当対応)、ロックウール(厚さ50mm相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2mm対応)、養生パネル( PP1.5mm、クッション材2mm相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4mm対応)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
随所に改良を加えた新世代電工ナイフ
使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ
収納時に刃が出ない安全ロック機構
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)185
穴径(Φmm)保持用:5.2
刃長(mm)68
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具メガネレンチ、他
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン
規格A型
色ブラック
トラスコ品番761-7801
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)275
ピッチ(mm)2.5
仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
トラスコ品番796-7284
質量(g)181
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
切り幅(mm)1.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2438
幅(mm)50
色黄
高さ(mm)50
奥行(mm)150
目の粗さ中目
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。
幅(mm)146
奥行(mm)42
適合本体AK-STDH、AK-STDR
ステンレス・金属用切断砥石
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105