一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)275
ピッチ(mm)2.5
仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
トラスコ品番796-7284
質量(g)181
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
切り幅(mm)1.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作
全長(mm)275
質量(g)124
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカット
ピッチ(mm)24P/インチ
仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)。柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。
刃わたり(mm)230
全長(mm)410
ピッチ(mm)1.75
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ
トラスコ品番377-1628
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
歯先衝撃(高周波)焼入れ
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
下地材として多用されている集成材・合板の切断に最適です。歯のピッチは一般265の約2倍の2.5mm、板厚も腰の強い0.7mmで300に相当します。歯先は衝撃(高周波)焼き入れ加工を施しています。一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
用途集成材・合板の切断に。
刃長(mm)265
全長(mm)600
歯ピッチ(mm)2.5
仕様一般造作横挽き用鋸
トラスコ品番377-1547
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
材質(柄部)木
材質(刃)スチール
切り幅(mm)1
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ
材質(柄部)中空特殊樹脂
天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様用法/押切り鋸職種/電気、設備、内装
全長(mm)275
質量(g)124
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。
用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。
全長(mm)587
刃長(mm)250
材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂
質量(g)152
適合替刃GNB-250FB
刃ピッチ(mm)1.4
1丁
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ
材質(柄部)エラストマー樹脂
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装
材質(柄部)中空特殊樹脂
歯先衝撃(高周波)焼入れ
関連キーワード