墨つぼ用バネセット。 内容:糸ドラムセット。
用途墨つぼ用バネセット
仕様糸ドラムセット
適合パーフェクト墨つぼ斜めカット、パーフェクト墨つぼ21
トラスコ品番828-8337
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦73×横73×奥38
本体質量(g)92
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mLの墨タンク
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針が引っ込む安全機構カルコ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm )
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)8
本体寸法(mm)137
寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35
製品質量(g)90
糸の太さ(mm)0.6
関連キーワード