高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)16
適合下げ振り質量(g)100~1000
付属品アジャスター、ストラップ付
トラスコ品番387-1614
外形寸法(mm)縦126×横127×奥41
本体質量(g)500
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用の交換用ケースとハンドル。
移動時に便利なショルダーストラップ付。
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途巻尺用交換部品
適合本体HTN3-100
材質ケース:ABS樹脂、ベルト:PP
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
建築用下げ振り保持器。木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます。糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付。3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)。本体を守るエラストマー装着。携帯に便利なストラップ付。装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)16
適合下げ振り質量(g)100~1000
トラスコ品番813-4777
外形寸法(mm)縦125×横129×奥41
本体質量(g)500
製品質量(g)500
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
長さ(m)100
外形寸法(mm)縦363×横267×奥52
本体質量(g)2640
目盛仕様JIS1級
標準張力(N)100
関連キーワード