墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917長さ(mm)1500色黒/銀フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60製品質量(g)1650落下距離(m)4.1フックL5ロックあり最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード長さ(mm)1500色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくいハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)直径55mmの超小型リールランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード長さ(mm)1500色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス用ランヤード両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)軽量スチールフックL5フックランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
安全ロープごと工具入れ替え!工具ホルダー工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができますつねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止ホルダー結束穴付ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32材質(ロープ)ナイロン
セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
安全ロープごと工具入れ替え!工具ホルダー工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができますつねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付ホルダー結束穴付ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ材質巻取器:アルミダイカスト長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37材質(ロープ)ワイヤー
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
驚くほど小さい直径55mmの超小型リール
背中固定で手元が軽い
ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない
新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
兼用ランヤードKR150FA シングルL8タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
兼用ランヤードKR150FA シングルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150L L1タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR110 L1タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:なしタイプ胴ベルト型用落下距離(m)2.7最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
メタルスマートリールタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール色黒質量(g)1280タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-53ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150シングルL2タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)3日以内出荷
ロック装置付きのハーネス用ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード材質接続環:スチール、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール色黒質量(g)1230タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100以下ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:2.3
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6タジマツール(TJMデザイン)取扱停止中
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)質量(g)920タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2タジマツール(TJMデザイン)予約販売
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1750タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
スマートリール 20タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2797質量(kg)(取付工具)2以下最大伸長(mm)1200
スマートリール 10タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2789質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
スマートリール 05タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2771質量(kg)(取付工具)0.5以下最大伸長(mm)1200
セーフティリール セフリルタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。