10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 枠の色ゴールド 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池単3形電池×3本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-80 照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 枠の色シルバー 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-79 照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 落下衝撃(m)2
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE502Dセット
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)3000
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

LE-E421D-SP LEDヘッドライトE421D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 枠の色シルバー 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-71 照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 落下衝撃(m)2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC502Dセット
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF502D
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
1個
4,198 税込4,618
取扱い終了

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC501Dセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC421Dセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7 照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式フラッド照射 外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式フラッド照射 外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)
1個
3,198 税込3,518
取扱い終了