「吹き戻し」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)60
材質(ケース)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプダブル
仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)1750
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプシングル
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)960
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)100
材質(ケース)ABS樹脂
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)120
材質(ケース)ABS樹脂
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)ガラス繊維
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)150
材質(ケース)ABS樹脂
テープロッド用ケース。 軽くて丈夫なABS樹脂を使用しています。 テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。 サイドガード付ドラム。
テープ長さ(m)20m迄
適合テープ幅(mm)60
適合SYR-20K
トラスコ品番828-6856
外形寸法(mm)縦260×横180×奥125
本体質量(g)880
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。
針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)130以下
巻取形式両側巻取
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器:アルミダイカスト
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37
材質(ロープ)ワイヤー
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:150mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-43
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:120mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-42
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:60mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-44
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mlの墨タンク
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用太糸」(太さ0.8mm)
糸の長さ(m)10
糸の太さ(mm)0.8
仕様自動巻取り10m綿押え機構付ポイントカルゴ付
トラスコ品番813-4770
タイプ密閉型
外形寸法(mm)縦215×横80×奥42
本体質量(g)192
製品質量(g)192
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)15
形式自動巻取式・密閉タイプ
外形寸法(mm)縦215×横80×奥40
本体寸法(mm)218
本体質量(g)197
製品質量(g)197
糸の太さ(mm)0.6
関連キーワード