「小型 ワイヤー 巻き取り」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10
糸の太さ(mm)1.0
トラスコ品番292-0361
種別自動巻
外形寸法(mm)縦205×横78×奥43
容量(g)(タンク)40
本体質量(g)155
製品質量(g)155
自動巻取糸長さ(m)7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード