9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)93×49 気泡管水平・垂直
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 設備工レベル210
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)210×50 気泡管水平・垂直・45° 保持力(g)マグネット:5000
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
シルバー 適合(つまみ)FG-KT
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。 角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。 角度・勾配両目盛つき。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
ゴールド
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚 付属品専用収納ケース ねじ径(inch)1/4 使用高度(m)0.42~1.15
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g)2500 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)