レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ディスト用三脚<br />レーザー距離計用三脚<br />別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用<br />屋外の足場の悪い環境での使用に最適<br />長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします<br />使用高さ0.42m~1.15m<br />ネジ径:1/4インチ<br />※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません<br />専用収納ケース
用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15