6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)3000
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF502D
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3718
タジマLED専用バッテリー
用途LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D用バッテリー 対応機種LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D バッテリー容量(mAh)1800
1個
3,798 税込4,178
欠品中

セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフ引出しボックス用パーツ。ボックス外側にセフホルダー機能を搭載
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー 材質(本体)PP樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。工具や小型パーツ(※通常サイズ)/配管部材(※Lサイズ)等の収納に適したツールボックス。透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能。外側にセフホルダー機能(4個)を搭載。付け外し可能な仕切りセット付。持ち運びが簡単なハンドル付。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。IP65準拠の防塵・防水仕様
用途工具収納用 最大積載量(kg)20 防塵防水性能IP65準拠
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)