「鏡 スタンド」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXスライダーをマグネット式に組み合わせたスタンドです。方向セットも自在で三軸に摺動しますので、鏡筒光学系のX・Y・Zへの敏速な移動や位置決め調整などの用途に大変便利です。X軸20mm、Y軸30mm、 Z軸60mm摺動します。
トラスコ品番208-1778 全高(mm)442 吸着力(N)1275 支柱(mm)387 主柱(mm)387 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×55
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ミラック光学MGスタンド
機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです。造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×117×50 コード208-1777 アズワン品番64-8609-15
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

設置型の三軸摺動ホルダーです。アリ溝摺り合わせ式の特性を活かして長いストロークでもなめらかに摺動し、機械・装置の組み込みに最適です。X軸70mm、Y軸60mm、Z軸60mm 摺動します。X軸、Y軸、Z軸それぞれに目盛りが付きました。(Z軸は2面に付属)。X軸、Y軸、Z軸それぞれにストッパー機能がつきました。(X軸は2個付属)
トラスコ品番436-2637
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷

ミラック光学FRスタンド
アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます。センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます。斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です。
幅(mm)【マグネット】50 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】117 吸着力(N)1275 支柱径(Φmm)【先端部】14(ミラック製鏡体ユニットなどと組み合わせて使用) アズワン品番64-8530-63 メーカー商品コード208-1780
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。 周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途非破壊検査、危険物のチェックなど。 機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 トラスコ品番325-4786 セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド 倍率(倍)最大:17.5 作動距離(mm)350~∞
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです。20mm摺動します。
幅(mm)【マグネット】50 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】117 内径(Φmm)【取付部】32(ミラック光学製鏡筒光学系と組み合わせて使用) 吸着力(N)1275 寸法(Φ×mm)【主柱】20×323、【支柱】14×60 アズワン品番64-8615-18 メーカー商品コード208-1779
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

小型・軽量で機械や装置への組込みに最適な顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。各種専用スタンドとの組み合わせが可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。 付属品OC.WFD10X付属。 トラスコ品番208-1952 角度(°)鏡筒:0 総合倍率20倍 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)10
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

鏡筒光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとの様々な組合せができます。専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。接眼ミクロメーター(オプション)を組み込むことで各種測定が可能です。
用途工業関係などの観察・検査用に。 付属品OC.WFD 10X、 OBD2X 付属 トラスコ品番208-1964 角度(°)鏡筒:0 総合倍率20倍 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)10
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

ミラック光学スタンド
マグネット式で取り付けが簡単です。水平移動により広範囲の観察が可能です。
用途ミラック光学製鏡筒用スタンドです。 質量(g)3800
1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷

ミラック光学スタンド
用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。
1台
14,900 税込16,390
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 総合倍率20× 作動距離(mm)85 最小読取値(目量)(mm)0.05 接眼レンズ10× 対物レンズ 実視野(Φmm)10
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 総合倍率20× 作動距離(mm)85 接眼レンズ10× 対物レンズ 実視野(Φmm)10
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡体ユニットの取り付け方向や角度のバリエーションが広がる便利な継ぎ手です。
用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。 質量(kg)0.2
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

顕微鏡とスタンドのセット商品です。
用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。 総合倍率20X 作動距離(mm)85 実視野(Φmm)10 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)10
1セット
119,800 税込131,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)