「単管パイプ 48.6」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)120
幅W2(mm)100
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)100
幅W2(mm)(幅2)95
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)100
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)74.4
関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)型枠:600H用
関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時。型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(Φ48.6単管)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)。シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。
材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)98.5
厚さt2(mm)25
内幅(mm)50
幅W2(mm)102、(調整)77
関連資料(0.16MB)
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード