5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1セパの穴に金具を取り付けて、単管・鋼管をいれてクサビを取り付けます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定に使用。型枠多段積み(3段以上)の垂直方向の通り出し用。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)106 幅(mm)71 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)40 関連資料(0.13MB)
1箱(50組)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)100 幅W2(mm)(幅2)95 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。Uピンに引っ掛けて締めるだけで鋼管(単管)を容易に固定できます。単管(48.6Φ)、鋼管(60角)兼用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し用。 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき 長さ(mm)200 幅(mm)90 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)30 関連資料(0.17MB)
1箱(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)74.4 関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)型枠:600H用 関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
23,980 税込26,378
15日以内出荷