「型枠 箱金物」の検索結果

50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。 材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ 厚さ(mm)43 / 【型枠】45・50 関連資料(4.08MB)
1箱(20個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)28 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)150 幅(mm)31 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1箱(100個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)30 関連資料(0.19MB)
1箱(300個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。内爪が「くの字」になっているため、型枠がカチッと根元まで差し込めます。製品厚(4.8 mm)が従来品よりも薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。中央にΦ13 穴・パネル受け部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.15MB) (0.15MB)
1箱(200本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)70 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)6 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)30 関連資料(0.19MB)
1箱(300個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)74.4 関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。製品厚(2.6mm)が従来品(KRBS)より薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受け部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。2度打ち専用セパレーター。 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.15MB) (0.15MB)
1箱(200本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)30 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)35 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)15 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続する金具。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)を接続する金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)139 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)40 関連資料(0.12MB) (0.76MB) (1.15MB)
1箱(200個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.18MB) (0.15MB)
1箱(200本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.18MB) (0.15MB)
1箱(200本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 仕様(段差)170 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.13MB) (1.77MB)
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 材質普通鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.18MB) (1.77MB)
1箱(25個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質普通鉄線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)主筋受:80 タイプ巾止受具無し 関連資料(0.18MB) (1.77MB)
1箱(25個)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)58 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)35 関連資料(0.13MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)58 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)35 関連資料(0.13MB)
1箱(50個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠と平板の型枠同士を接続する時に使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。(板+角パイプ接続用)左側(通常と逆)から入れるUピンです。 材質鉄線塗装仕上げ 長さ(mm)43 厚さ(mm)型枠:45 挟み幅20 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB) 径(mm)13
1箱(10個)
8,688 税込9,557
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)50 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(90個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質亜鉛めっき鋼線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)87 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.15MB)
1箱(20個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。 材質ステンレス 長さ(mm)55 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 幅(mm)96 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB)
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(120本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。鋼管60角を取り付けて、通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60バタ角 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)110 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)82 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.15MB)
1箱(20個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)100 幅W2(mm)(幅2)95 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)100 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(100本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)170 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)45 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの積み重ね部の浮上り防止。多段積型枠の積み重ね部の上下をしっかりとねじ固定します。ハンマーで突起部を叩けば簡単に取り外しできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み積みした時の浮上り防止。 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき 幅(mm)80 厚さ(mm)型枠:45、50 寸法(mm)(噛み口)21 高さ(mm)78 関連資料(0.13MB)
1箱(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。 材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ 関連資料(4.08MB)
1箱(10個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ