カテゴリ

  • 建材・エクステリア(23)
絞り込み
ブランド
  • NSP
  • 水本機械製作所(13)
  • 中外油化学工業(5)
  • 馬印(2)
  • ジョンソン(1)
  • マノール(1)
  • 日本ライトサービス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「型枠ピン」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットサポーター NSPフィットサポーターNSP
46,980税込51,678
1束(10本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき関連資料(0.22MB)
ストロングサポーター NSPストロングサポーターNSP
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき口径(mm)30関連資料(0.28MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒NSP
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。段積みした型枠も脱枠ができます。内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)940厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピン NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピンNSP
4,998税込5,498
1袋(30個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定材質亜鉛めっき長さ(mm)64厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.09MB)径(mm)10
NSP型枠(45mm)パネルステップ NSPNSP型枠(45mm)パネルステップNSP
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の基礎用簡易足場。型枠をまたぐステップとして。高基礎、深基礎の現場には足場板を載せて使用できます。ベースが広い現場にやベタ基礎一体打ちの間仕切り部分に使用出来ます。Uピンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。型枠をまたいだり、登ったりがラク。バタ角や単管があってもOK!
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の基礎用簡易足場として使用。材質スチール塗装仕上げ長さ(mm)300幅(mm)85厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)152関連資料(0.17MB)
NSP型枠(45mm)Uピン調整器 NSPNSP型枠(45mm)Uピン調整器NSP
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。材質亜鉛めっき長さ(mm)490幅(mm)120厚さ(mm)型枠:45厚さt2(mm)133関連資料(0.11MB)
NSP型枠(45mm)Uピン調整器プライヤータイプ NSPNSP型枠(45mm)Uピン調整器プライヤータイプNSP
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。作業が簡単!プライヤーをぐ~っとしめるだけでUピンが正確に矯正されます。型枠を立てたまま調整が可能。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)711厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.16MB)
NSP型枠(45mm)パネルコンテナー2 NSPNSP型枠(45mm)パネルコンテナー2NSP
56,980税込62,678
1組
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の型枠収納ラック。パネルコンテナー側面には型枠を使用し、短時間で組みバラシができます。解体後はコンテナー枠のみになるので、スペースは取りません。コンテナー2枚、逆Uピン61.5付き
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠収納ラック。材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.24MB)
NSP型枠(45mm)横バタ浮止め金具 NSPNSP型枠(45mm)横バタ浮止め金具NSP
16,980税込18,678
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)74.4関連資料(0.44MB)
NSP型枠(45mm)60バタ角受 NSPNSP型枠(45mm)60バタ角受NSP
39,980税込43,978
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。鋼管60角を取り付けて、通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。材質亜鉛鋼板幅(mm)60バタ角厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)120幅W2(mm)110関連資料(0.14MB)
NSP型枠(45mm)50単管パイプ受 NSPNSP型枠(45mm)50単管パイプ受NSP
39,980税込43,978
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。材質亜鉛鋼板幅(mm)48.6単管パイプ厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)120幅W2(mm)100関連資料(0.14MB)
NSP型枠(45mm)コンパネ枠 NSPNSP型枠(45mm)コンパネ枠NSP
8,698税込9,568
1セット
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用部材。Uピンで接続できるので、組付けが簡単です。コンクリート面にビスが露出せず、段差も出ないので仕上がりが綺麗です。コンパネ角パイプ2個、逆Uピン61.5(4個)、コンパネ枠用ビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合のコンパネ寸法調整型枠。材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ、ユニクロメッキ厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.14MB)
NSP型枠(45mm)逆Uピン43 NSPNSP型枠(45mm)逆Uピン43NSP
8,688税込9,557
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠と平板の型枠同士を接続する時に使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。(板+角パイプ接続用)左側(通常と逆)から入れるUピンです。材質鉄線塗装仕上げ長さ(mm)43厚さ(mm)型枠:45挟み幅20関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)径(mm)13
NSP型枠(45mm)逆Uピン61.5 NSPNSP型枠(45mm)逆Uピン61.5NSP
2,898税込3,188
1袋(4個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠同士を接続する時に使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。パネルコンテナー用のUピン。中間セパ使用の際、Uピンが無い箇所に取り付けます。左側(通常と逆)から入れるUピンです。材質鉄線塗装仕上げ長さ(mm)61.5厚さ(mm)型枠:45挟み幅31.5関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)径(mm)13
NSP型枠(45mm)Uピン135 NSPNSP型枠(45mm)Uピン135NSP
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無くなった型枠などに使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。材質鉄線塗装仕上げ長さ(mm)135厚さ(mm)型枠:45挟み幅31.5関連資料(0.1MB) (0.75MB) (1.15MB)径(mm)13
NSP型枠(45mm)ワンタッチSP NSPNSP型枠(45mm)ワンタッチSPNSP
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.2MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)スライド角当 NSPNSP型枠(45mm)スライド角当NSP
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。高さ500、1050以外は天地仕様にて上下逆にして使用できます。
用途止めの部分に使用します。0~200mmまでの基礎幅に対応できる角当。材質亜鉛鋼板長さ(mm)75幅(mm)(基礎幅最小)0厚さ(mm)型枠:45最大幅(mm)200関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)角当 NSPNSP型枠(45mm)角当NSP
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途止めの部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)ワンタッチS内コーナー NSPNSP型枠(45mm)ワンタッチS内コーナーNSP
12,980税込14,278
1組
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。天地仕様にて上下逆にしても使用できます。
用途幅の狭い間仕切りの入隅部に使用します。(調整幅130~180mm)内コーナー同士の組み合わせでも、スライド機能を使用することで脱枠が可能です。材質亜鉛鋼板長さ(mm)140厚さ(mm)型枠:45最小寸法(mm)(伸縮)130最大寸法(mm)(伸縮)180関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)補強内コーナー NSPNSP型枠(45mm)補強内コーナーNSP
8,698税込9,568
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部の形状が面取り(ハンチ)になっている場合に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
NSP型枠(45mm)内コーナー NSPNSP型枠(45mm)内コーナーNSP
5,798税込6,378
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
NSP型枠(45mm)外コーナー NSPNSP型枠(45mm)外コーナーNSP
5,390税込5,929
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
NSP型枠(45mm)平パネル NSPNSP型枠(45mm)平パネルNSP
4,490税込4,939
1枚ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
型枠特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら