「生コン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。
材質カラー鋼板、磁石
長さ(mm)47
幅(mm)18
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.12MB)
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用金具。FPマルチキャッチを型枠下端に設置する時に使用し、マルチキャッチの取っ手が回しやすくなり、生コンや土に埋まってしまう心配がありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のFPマルチキャッチ用のオプション金物で、型枠下端に設置する時に使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)50
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)47
厚さt2(mm)12
関連資料(0.16MB)
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り
材質樹脂
長さ(mm)598
幅(mm)446
厚さ(mm)65
関連資料(0.18MB)
1束(5枚)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)30
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)25
関連資料(0.16MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。軽量で設置も簡単。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)450
関連資料(0.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材用のコンクリート打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止。基礎幅150~180mmまで対応できます。一体打ちのベース打設時に、立ち上がり基礎型枠に生コンが付着せず、剥離剤の流れ落ち防止にも役立ちます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠の一体打ちのベース打設時に型枠面板へのコンクリート付着防止に使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)145
高さ(mm)450
幅W2(mm)(幅2)190
関連資料(0.15MB)
1組(4組)
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。
材質亜鉛めっき鉄線
幅(mm)42
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)22
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
1袋(50個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。
材質樹脂
高さ(mm)20
関連資料(0.17MB)
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)。人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。
用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.14MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。
材質鉱物油
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.13MB)
戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。膨張しないので、コンクリートを傷めることはありません。高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状になっています。無溶剤、無毒、引火性は有りません。凹凸面があっても追従して塗布できます。(24時間経過すると固まります。)。打ち継ぎ面で既設コンクリートに強固に接着し、新設の生コンには溶解して一体化することで止水します。吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。先端ノズルが着脱式となっております。Wストッパーの塗布目安は7×15mmの幅で2~3m/本。
用途戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。
材質アスファルト水性エマルジョン
長さ(mm)315
容量(cc)330
関連資料(0.21MB)
径(mm)50
1箱(16本)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。
用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。
材質樹脂
長さ(mm)250
幅(mm)50
高さ(mm)50
関連資料(0.19MB)
1箱(5個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード