「箱 止め金具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)74.4 関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)型枠:600H用 関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
23,980 税込26,378
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)30 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)180 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)15 関連資料(0.26MB) (0.09MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金物。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.1MB)
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)30 関連資料(0.19MB)
1箱(300個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。膨張しないので、コンクリートを傷めることはありません。高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状になっています。無溶剤、無毒、引火性は有りません。凹凸面があっても追従して塗布できます。(24時間経過すると固まります。)。打ち継ぎ面で既設コンクリートに強固に接着し、新設の生コンには溶解して一体化することで止水します。吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。先端ノズルが着脱式となっております。Wストッパーの塗布目安は7×15mmの幅で2~3m/本。
用途戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。 材質アスファルト水性エマルジョン 長さ(mm)315 容量(cc)330 関連資料(0.21MB) 径(mm)50
1箱(16本)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)40 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)28 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm) 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)35 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)15 関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。内爪が「くの字」になっているため、型枠がカチッと根元まで差し込めます。製品厚(4.8 mm)が従来品よりも薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。中央にΦ13 穴・パネル受け部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.15MB) (0.15MB)
1箱(200本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)30 関連資料(0.19MB)
1箱(300個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.18MB) (0.15MB)
1箱(200本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。製品厚(2.6mm)が従来品(KRBS)より薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受け部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。2度打ち専用セパレーター。 材質普通鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.15MB) (0.15MB)
1箱(200本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)70 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)6 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.18MB) (0.15MB)
1箱(200本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷