絞り込み
ブランド
- タセト
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- タセト
- 2ページ目
2ページ目: タセトのすべての商品

ステンレス溶接棒 RNY-309L
タセト¥6,398~税込¥7,038~1箱(2kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
ビストールDX
タセト¥1,398~税込¥1,538~1本(300mL)ほか当日出荷から翌々日出荷強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。ノズルタイプワンタッチノズルタイプ対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ケイコ-チェック浸透液
タセト¥15,980税込¥17,5781缶4日以内出荷水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。トラスコ品番338-5318種別浸透液色黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
酸化スケール防止剤 ノンスケールH
タセト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)4日以内出荷1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
スパッタ付着防止剤 スパノン
タセト¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。正味質量(g)309液色淡黄色透明液体乾燥時間(分)(20℃)10~15防錆力屋内1ヶ月対象鋼材ステンレス、メッキ鋼塗膜状態透明塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○対象ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
電解研磨液ステンケヤNC-1
タセト¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。用途強力焼け取り用仕様中性色淡緑色透明液体液性中性(交直&直流専用)
オイルクリーナーQ1
タセト¥25,980税込¥28,5781本(18L)5日以内出荷用途各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去対象金属・非金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス TIG棒 TG-316L
タセト¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。棒長(mm)1000伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554色端面/緑JIS規格YS316LAWS規格ER316L該当
ステンレス溶接棒 RNY-308L
タセト¥5,998~税込¥6,598~1箱(2kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。JIS規格ES308L-16AWS規格E308L-16該当
リークチェック/標準型
タセト¥8,798税込¥9,6781缶(4L)欠品中非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性
タセト¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)正味質量(g)388仕様直接塗装用不燃速乾型トラスコ品番356-9705使用温度範囲(℃)-10~40液色透明主成分樹脂、不燃溶剤防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月乾燥時間(秒)20対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物
ステンレス TIG棒 TG-309L
タセト¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
プラスチック用発泡漏れ検査剤 リークチェックP
タセト¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査容量(mL)300適合材PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)危険物の類別非危険物
スベールL
タセト¥36,980税込¥40,6781缶4日以内出荷ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 。肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
ステンルックSB 220型エアゾール
タセト¥4,998税込¥5,4981本(204g)4日以内出荷ステンルックSBは、ステンレス鋼独特の高級感を与えるスプレー塗装剤(装飾剤)です。遮光性のある金属粉、光反射制御材、樹脂などから構成されており、スプレーするだけで、均一なステンレス光沢を付与したい製品の塗装や、きずや表面の色ムラの修復に効果があります。塗膜外観と成分構造:本製品は、安定で防錆・耐候性の優れた強い樹脂に、光を遮断する特殊な鱗片パールマイカで構成されており、ステンレス鋼特有の梨地肌の高級感を出すように設計されています。優れた隠蔽力により、きずやムラが目立たないようになっております。塗膜耐候性:上記の塗膜で、紫外線等を遮断し、強い耐候性を有しています。防錆・防触:樹脂の気密性、配合金属のイオン化等により、さびやすい軟鋼に塗布した場合にも、屋外で1か月程度の防錆力を有しています。耐熱性・耐摩耗性:本製品は、樹脂使用しておりますので、耐熱性、耐摩耗性は、一般の塗料と同程度です。用途ステンレス鋼の酸洗い後の白ボケ・色ムラを補修・ヤケ取り後の白ボケの補修にも 機械加工の際にできたキズ、ギラつきの補修 溶接後の溶接焼けの上から塗ることにより、色味の調整・耐食性を持たせることができます。 製品の更なる防錆効果を付与 ステンレス鋼以外の鋼材へのステンレス鋼色の装飾塗装使用方法使用前によく振る。表面から20~30cm離して噴射。十分にに乾燥させる。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
電解研磨液ステンケヤA-1
タセト(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性色淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308
タセト¥39,980~税込¥43,978~1箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
スパノンFA-2
タセト¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:3ヶ月 屋外:1ヶ月対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
スパノンSF
タセト¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)347液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)60危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類乾燥時間5分危険物の性状水溶性
クリーナー W2水系洗浄スプレー
タセト¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。主な用途油汚れトラスコ品番389-0155色透明適合機器機械部品主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 スパノン
タセト¥21,980税込¥24,1781缶(18kg)4日以内出荷1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)外観無色透明液体塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×対象後洗浄塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60色(塗膜)白色危険物の類別非危険物乾燥時間10~15分効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
ステンケア
タセト¥41,980税込¥46,1781缶(4L)5日以内出荷ステンケヤM-1は鏡面仕上げ用の弱酸性電解液です。本液を適用して、ステンレス鋼表面を電解処理することで、電解研磨による迅速な鏡面化仕上げと溶接焼け取りが可能です。迅速な鏡面化(研磨処理)・焼け取りが可能です。安定化した不動態皮膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。安全に配慮した設計になっています。6価クロム対策をしています。作業中の不快臭は大幅に低減されています。用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去・ステンレス鋼表面の鏡面化(研磨処理)液色透明性質弱酸性電流の種類交流・直流
ステンケア
タセト¥8,498~税込¥9,348~1缶(1L)ほか5日以内出荷厚板や取れ難い溶接焼け用に特化。処理速度が速い用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(スピード強化型)液色紫色透明性質中性電流の種類交流
ステンケア
タセト¥7,198~税込¥7,918~1缶(1L)ほか5日以内出荷連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。低粘度の為、薄板での作業効率が向上。用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)液色淡黄色透明性質中性電流の種類交流
スベールL-1
タセト¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97形状液状(油性系)容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃
スベールL
タセト¥36,980税込¥40,6781缶4日以内出荷1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
スベールL-1
タセト¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。形状液状(油性系)内容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃密度0.97(25℃)動粘度(mm2/s)1000(25℃)
プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤
タセト¥25,980税込¥28,5781缶(18kg)4日以内出荷1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。 2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。3.刷毛、ローラー、ガン等で容易に塗布する事ができます。4、水系で消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。用途ドロスガードは、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。
ブラックライト UV-3000HP
タセト¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。 即点灯、待ち時間なしで使用できます。用途非破壊試験に。 蛍光浸透探傷試験などに。 蛍光磁粉探傷試験に。 蛍光液漏れ試験に。 空調の冷却オイル漏れ試験に。 付着オイル等の試験に。 鉱物の検査他に。トラスコ品番147-6191幅(mm)95全長(mm)260高さ(mm)260質量(g)680奥行(mm)125コード長さ(mm)4.75紫外線波長(nm)365±5外径(mm)95
アルミMIG A5356
タセト¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)4日以内出荷成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY