絞り込み
ブランド
- タセト
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミTIG棒 A1100
タセト¥17,980税込¥19,7781箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷棒長(mm)1000成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色赤
電解研磨液ステンケヤNK-1
タセト¥7,098~税込¥7,808~1個(1L)ほか4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。用途焼け取り用色淡黄色透明液体液性中性(交流専用)
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309
タセト¥42,980税込¥47,2781箱(12.5kg)4日以内出荷から8日以内出荷タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L
タセト¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
スパノンAW
タセト¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色灰色防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態灰色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)35乾燥時間10分
鋳物溶接棒 鋳物特号
タセト¥25,980~税込¥28,578~1箱(1kg)4日以内出荷から5日以内出荷タセト鋳物特号はニッケル系の溶接棒で、母材を予熱しなくてもブローホールやクラック等の欠陥が出にくく、機械加工も容易です。各種鋳鉄の巣埋め、接合、割れ補修に用いられます。JIS規格ECNi-CI該当AWS規格ENi-CI相当
発泡漏れ検査剤(濃縮液) リ-クチェックNX
タセト¥32,980税込¥36,2781缶当日出荷空気、都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因になるハロゲン化物、硫化物は使用していません。本液は、濃縮型で10倍に水で希釈して使用します。トラスコ品番346-9319色透明使用温度範囲(℃)5~50容量(g)4000危険物の類別非危険物
カラ-チェック現像剤 FD-NE5
タセト¥5,398税込¥5,9381本当日出荷不燃性タイプの現像剤です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。トラスコ品番347-0805色白容量(mL)404種類液:現像分類消防法:非該当危険物の類別非危険物
カラ-チェック浸透液 P-C
タセト¥4,898税込¥5,3881本当日出荷クリアータイプの浸透液です。浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。トラスコ品番346-9306色透明容量(mL)328種類液:浸透分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
もらいサビ除去剤”ラスピカ”
タセト¥16,980税込¥18,6781缶当日出荷ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮する中性タイプのサビ除去剤です。酸洗や電解のような特別な設備や装置が不要です。水溶性で引火の危険がありません。製品の臭いを極力抑えたタイプです。トラスコ品番346-3431色透明容量(mL)4000容量(L)4
カラーチェック/水洗型
タセト¥31,980税込¥35,1781箱(12本)8日以内出荷水洗で洗浄できるタイプ、大型部品の全面探傷、表面の粗い 検査物、形状の複雑な検査物に最適(現像剤は FD-S 使用)
アルミTIG棒 A5356
タセト¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
アルミTIG棒 A5356
タセト¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)4日以内出荷成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
ステンレス TIG棒 TG-309MoL
タセト¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)4日以内出荷タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
ステンレス TIG棒 TG-309Mo
タセト¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)4日以内出荷から92日以内出荷タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E
タセト¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS310-FC0AWS規格E310T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL
タセト¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo
タセト¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX
タセト¥47,980税込¥52,7781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX
タセト¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS316L-FC0AWS規格E316LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316
タセト¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。JIS規格TS316-FB0AWS規格E316T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX
タセト¥46,980税込¥51,6781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り
ステンレス溶接棒 RNY-309MoL
タセト¥23,980~税込¥26,378~1箱(5kg)4日以内出荷タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。JIS規格ES309LMo-16AWS規格E309LMo-16該当
ステンレス溶接棒 RNY-309Mo
タセト¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)4日以内出荷タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES309Mo-16AWS規格E309Mo-16該当
ステンレス溶接棒 RNY-316
タセト¥7,698~税込¥8,468~1箱(2kg)ほか4日以内出荷タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES316-6AWS規格E316-16該当
ブロンズ被覆ガス棒 タセトービン
タセト¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷タセトービンはトービンブロンズ心線に被覆をつけた酸素アセチレンガス溶接棒で銅・銅合金系のガス溶接等に広く使用されています。また、タセトービンは溶融点が低く、鋳鉄のガス溶接にも使われ、良好な結果が得られます。溶接は酸素アセチレンガスの酸化炎が湯流れがよく、ビード表面の光沢、美しさを目的とする場合は、中性炎で行ってください。特に過剰炎になると、亜鉛の消耗を伴い、強度や耐食性の低下及び表面にピット、ブローホールが発生します。
鋳物溶接棒 鋳物1号
タセト¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)4日以内出荷タセト鋳物1号は、銅・ニッケル系の溶接棒で、予熱なしで鋳物の溶接をすることが出来ます。また、溶接後の機械加工も可能です。JIS規格ECNiCu該当