絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミMIG A4043 タセトアルミMIG A4043タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
サーモクレヨン タセトサーモクレヨンタセト
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ステンレス TIG棒 TG-309MoL タセトステンレス TIG棒 TG-309MoLタセト
33,980税込37,378
1箱(5kg)
4日以内出荷
タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。
棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
ステンレス TIG棒 TG-309Mo タセトステンレス TIG棒 TG-309Moタセト
29,980税込32,978
1箱(5kg)
4日以内出荷から92日以内出荷
タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308L タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-308Lタセト
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途SUS304L用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス溶接棒  RNY-316 タセトステンレス溶接棒 RNY-316タセト
7,698税込8,468
1箱(2kg)ほか
4日以内出荷
タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES316-6AWS規格E316-16該当
カラーチェック浸透液 FAW-7 4L タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 4Lタセト
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857危険等級アズワン品番67-5583-74危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FAW-7 18L タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 18Lタセト
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856危険等級アズワン品番67-5583-73危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
スパッター付着防止剤 スパノン タセトスパッター付着防止剤 スパノンタセト
21,980税込24,178
1缶(18kg)
4日以内出荷
1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)外観無色透明液体塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×対象後洗浄塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60色(塗膜)白色危険物の類別非危険物乾燥時間10~15分効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
ステンケア タセトステンケアタセト
41,980税込46,178
1缶(4L)
5日以内出荷
ステンケヤM-1は鏡面仕上げ用の弱酸性電解液です。本液を適用して、ステンレス鋼表面を電解処理することで、電解研磨による迅速な鏡面化仕上げと溶接焼け取りが可能です。迅速な鏡面化(研磨処理)・焼け取りが可能です。安定化した不動態皮膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。安全に配慮した設計になっています。6価クロム対策をしています。作業中の不快臭は大幅に低減されています。
用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去・ステンレス鋼表面の鏡面化(研磨処理)液色透明性質弱酸性電流の種類交流・直流
ステンケア タセトステンケアタセト
8,498税込9,348
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
厚板や取れ難い溶接焼け用に特化。処理速度が速い
用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(スピード強化型)液色紫色透明性質中性電流の種類交流
スベールL-1 タセトスベールL-1タセト
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97形状液状(油性系)容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃
スベールL タセトスベールLタセト
36,980税込40,678
1缶
4日以内出荷
1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤 タセトプラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤タセト
25,980税込28,578
1缶(18kg)
4日以内出荷
1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。 2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。3.刷毛、ローラー、ガン等で容易に塗布する事ができます。4、水系で消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。
用途ドロスガードは、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。
酸化スケール防止剤 ノンスケールH タセト酸化スケール防止剤 ノンスケールHタセト(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)
4日以内出荷
1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。
用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
ステンレス焼け取り電解装置 電極45 タセトステンレス焼け取り電解装置 電極45タセト
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
焼け取り装置の電極です。
船型電極 タセト船型電極タセト
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
電極ホルダー タセト電極ホルダータセト
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
スパッタ付着防止剤 タセトスパッタ付着防止剤タセト
14,980税込16,478
1箱(1.85kg×2缶)ほか
7日以内出荷
スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用
アルミMIG  A5356 タセトアルミMIG A5356タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
4日以内出荷
成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY
アルミTIG棒 A1100 タセトアルミTIG棒 A1100タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
棒長(mm)1000成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色
スパノンAW タセトスパノンAWタセト
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色灰色防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態灰色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)35乾燥時間10分
カラーチェック/水洗型 タセトカラーチェック/水洗型タセト
34,980税込38,478
1箱(12本)
8日以内出荷
水洗で洗浄できるタイプ、大型部品の全面探傷、表面の粗い 検査物、形状の複雑な検査物に最適(現像剤は FD-S 使用)
アルミTIG棒 A5183 タセトアルミTIG棒 A5183タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミTIG棒 A4043 タセトアルミTIG棒 A4043タセト
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A5183 タセトアルミMIG A5183タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミTIG棒 A5356 タセトアルミTIG棒 A5356タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
アルミTIG棒 A5356 タセトアルミTIG棒 A5356タセト
18,980税込20,878
1箱(5kg)
4日以内出荷
成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
ステンレス TIG棒 TG-309L タセトステンレス TIG棒 TG-309Lタセト
14,980税込16,478
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-310Eタセト
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS310-FC0AWS規格E310T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoLタセト
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309Moタセト
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309LXタセト
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-316LXタセト
54,980税込60,478
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS316L-FC0AWS規格E316LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316 タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-316タセト
54,980税込60,478
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。
JIS規格TS316-FB0AWS規格E316T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308LXタセト
46,980税込51,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309MoL タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309MoLタセト
62,980税込69,278
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-310S タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-310Sタセト
68,980税込75,878
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途SUS310S用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309タセト
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316L タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-316Lタセト
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS316L用ワイヤー種類ソリッド