こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
正味質量(g)345
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番389-0121
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別非危険物
原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。
成分鉱物油、防錆剤
粘度VG2.8(40℃)
塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)1.5~3
臭気低臭
防錆可能年月(屋内)1年以上
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査
対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査
危険物の類別非危険物
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
液垂れが少ないタイプです。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。
危険物の類別非危険物
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z2329に合致し優れています。低イオウ・低ハロゲンタイプです。主に原子力機器などに使用されます。
トラスコ品番347-0815
色透明
使用温度範囲(℃)5~50
危険物の類別非危険物
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード