5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 正味質量(g)345 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番389-0121 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 危険物の類別非危険物 原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1缶ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。 液垂れが少ないタイプです。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 危険物の類別非危険物
1箱(12本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z2329に合致し優れています。低イオウ・低ハロゲンタイプです。主に原子力機器などに使用されます。
トラスコ品番347-0815 透明 使用温度範囲(℃)5~50 危険物の類別非危険物
1本
2,798 税込3,078
当日出荷