K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SU-8009。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 スズキ:1378039G20。適合情報:。スズキ[SUZUKI] VL800 INTRUDER [イントルーダー800] 09-13/15-18。スズキ[SUZUKI] BOULEVARD800 [ブルバード800] M50 09-19。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。重量[グラム]:400。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Suzuki 1378039G20。幅:213。高さ:25。奥行(引き):210。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)213
質量(kg)0.4
容量(mL)オイル塗布量:9
高さ(mm)25
区分エアフィルター
質量(g)400
タイプ純正交換タイプ
種類スタンダード
奥行(mm)(引き)210
純正品番Suzuki 1378039G20
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SU-1321。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 スズキ:1378010L00。適合情報:。スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.5。重量[グラム]:500。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Suzuki 1378010L00。高さ:38。備考:オイル塗布量 30 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.5
容量(mL)オイル塗布量 30
高さ(mm)38
区分エアフィルター
質量(g)500
タイプ純正交換タイプ
種類スタンダード
純正品番Suzuki 1378010L00
1個
¥17,980
税込¥19,778
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SU-4518XD。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 スズキ:1378037K00。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Suzuki 1378037K00。内容量[数量]:1。幅:底面:184mm, 天面:178。高さ:81。奥行(引き):底面:202mm, 天面:179。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)底面:184, 天面:178
質量(kg)0.6
高さ(mm)81
区分エアフィルター
タイプ純正交換タイプ
種類スタンダード
奥行(mm)(引き)底面:202, 天面:179
純正品番Suzuki 1378037K00
入数1
1個
¥29,980
税込¥32,978
92日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
仕様スタンダード
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)196
質量(kg)0.3
高さ(mm)43
タイプ純正交換タイプ
奥行(mm)(引き)246
商品項目エアフィルター
塗布量オイル:16 mL
適合純正型番Suzuki 1378025L00
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
関連キーワード