K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-4990。販売備考:高さ:約141mm ベース外径:約152mm トップ外径:約127mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-5052。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。高さ:133。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:168mm。トップ外径:60mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.5
容量(mL)オイル塗布量:16
高さ(mm)133
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
外径(Φmm)トップ:60
ベース径(Φmm)168
入数1
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
材質(エンドキャップ)ラバーモールド
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
色ブラック
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
仕様推定向上出力約6.84HP@4812RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。
色ブラック
適合車種SOFTAIL 18-19/TOURING 17-19
1個
¥65,980
税込¥72,578
92日以内出荷
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
色ブラック
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
仕様スタンダード
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)44
質量(kg)0.3
高さ(mm)246
タイプ純正交換タイプ
奥行(mm)(引き)196
商品項目エアフィルター
関連規格品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
塗布量オイル:11mL
適合純正型番Yamaha 2NDE445000,2PVE445000
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
仕様スタンダード
付属品エアフィルター x2,フィルターグリース
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)125
質量(kg)0.4
高さ(mm)22
タイプ純正交換タイプ
奥行(mm)(引き)140
商品項目エアフィルター
関連規格品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合純正型番Honda 17210MKSE00
1個
¥27,980
税込¥30,778
92日以内出荷
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
仕様推定向上出力約6.84HP@4812RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。
適合車種SOFTAIL 18-19/TOURING 17-19
1個
¥73,980
税込¥81,378
92日以内出荷
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
色ブラック
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.6
色フィルターカラー:レッド
高さ(mm)54
タイプラウンドテーパータイプ
外径(Φmm)トップ:152、ベース:173
商品項目エアフィルター
差込穴径(mm)97
塗布量オイル:11 mL
1個
¥23,980
税込¥26,378
92日以内出荷
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
寸法(mm)オフセット量:17
質量(kg)0.4
色フィルターカラー:レッド
高さ(mm)94
タイプラウンドテーパータイプ
差込穴径(mm)51
塗布量オイル:14 mL
1個
¥14,980
税込¥16,478
92日以内出荷
仕様スタンダード
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)196
質量(kg)0.3
高さ(mm)43
タイプ純正交換タイプ
奥行(mm)(引き)246
商品項目エアフィルター
塗布量オイル:16 mL
適合純正型番Suzuki 1378025L00
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
色ブラック
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
仕様2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約7.18HP@4662RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。
適合車種SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07
1個
¥48,980
税込¥53,878
92日以内出荷
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3982。販売備考:高さ:56mm 外径:275mm。タイプ:ユニークタイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。外径:275。高さ:56。備考:オイル塗布量 18 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.4
容量(mL)オイル塗布量:18
高さ(mm)56
区分エアフィルター
タイプユニークタイプ
外径(Φmm)275
1個
¥10,980
税込¥12,078
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3260。販売備考:高さ:64mm 内径:127 外径:162mm。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:162。内径:127。高さ:64。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.3
容量(mL)オイル塗布量:16
高さ(mm)64
区分エアフィルター
タイプ純正交換タイプ
外径(Φmm)162
内径(mm)127
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3333。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:159mm×246。高さ:56。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.4
容量(mL)オイル塗布量:14
高さ(mm)56
区分エアフィルター
タイプ純正交換タイプ
外径(Φmm)159×246
入数1
1個
¥9,598
税込¥10,558
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3506。販売備考:。高さ:60mm 内径:103mm 外径:135mm。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135。内径:103。高さ:60。備考:オイル塗布量 12 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.3
容量(mL)オイル塗布量:12
高さ(mm)60
区分エアフィルター
タイプ純正交換タイプ
外径(Φmm)135
内径(mm)103
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3120。販売備考:高さ:51mm 内径:73mm 外径:98mm。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:98。内径:73。高さ:51。備考:オイル塗布量 6 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.2
容量(mL)オイル塗布量:6
高さ(mm)51
区分エアフィルター
タイプ純正交換タイプ
外径(Φmm)98
内径(mm)73
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3341。販売備考:高さ:84mm 外径:178mm。重量[キログラム]:0.3。重量[グラム]:300。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。外径:178mmx114mm。内径:156mmx92。幅:178x114。高さ:84。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)178×114
質量(kg)0.3
容量(mL)オイル塗布量:14
高さ(mm)84
区分エアフィルター
質量(g)300
外径(Φmm)178x114
内径(mm)156x92
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-117。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15412MGSD21。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 18-21。ホンダ[HONDA] NC750X 14-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin ES DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15412MGSD21。内容量[数量]:1。商品区分:トランスミッションオイルフィルター
材質セルローズ
色レッド
区分トランスミッションオイルフィルター
タイプ内蔵タイプ
純正品番Honda 15412MGSD21
入数1
1個
¥1,598
税込¥1,758
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ