チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
用途K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc
タイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.592L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
材質(エンドキャップ)ラバーモールド
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RE-0910。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.7。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:76。高さ:203。備考:オイル塗布量 42 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:127mm。トップ外径:117mm。フランジ長:44mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.7
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:42
高さ(mm)203
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:76
外径(Φmm)トップ:117
ベース径(Φmm)127
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3130。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:89。高さ:178。備考:オイル塗布量 29 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:117mm。トップ外径:89mm。フランジ長:22mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.4
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:29
高さ(mm)178
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:89
外径(Φmm)トップ:89
ベース径(Φmm)117
入数1
1個
¥9,898
税込¥10,888
92日以内出荷
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
タイプスクイーズボトル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.237L
危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-9020。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 Triumph:T2204242 主な適合:TIGER900 GT Pro 20-25他。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] 20-22
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-5052。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。高さ:133。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:168mm。トップ外径:60mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.5
容量(mL)オイル塗布量:16
高さ(mm)133
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
外径(Φmm)トップ:60
ベース径(Φmm)168
入数1
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-8490。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:ベントホール:3/4インチ。重量[キログラム]:0.4。重量[グラム]:400。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。オフセット量:15。外径:132mmx89mm。差込径:60。高さ:110。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ
寸法(mm)オフセット量:15
質量(kg)0.4
容量(mL)オイル塗布量:16
高さ(mm)110
区分エアフィルター
質量(g)400
径(Φmm)差込:60
外径(Φmm)132x89
1個
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-2510。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:102。高さ:89。備考:オイル塗布量 18 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:137mm。トップ外径:114mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.5
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:18
高さ(mm)89
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:102
外径(Φmm)トップ:114
ベース径(Φmm)137
入数1
1個
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-5288。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.7。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:76。高さ:76。備考:オイル塗布量 18 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:152mm。トップ外径:117mm。フランジ長:25mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.7
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:18
高さ(mm)76
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:76
外径(Φmm)トップ:117
ベース径(Φmm)152
入数1
1個
¥10,980
税込¥12,078
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-2710。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:84。高さ:165。備考:オイル塗布量 33 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:121mm。トップ外径:89mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.5
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:33
高さ(mm)165
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:84
外径(Φmm)トップ:89
ベース径(Φmm)121
入数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SN-2530。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:62。高さ:102。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:95mm。トップ外径:76mm。フランジ長:51mm。フランジ角度:20°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.3
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:9
高さ(mm)102
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:62
外径(Φmm)トップ:76
ベース径(Φmm)95
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1090。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:48。高さ:76。備考:オイル塗布量 5 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:76mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.2
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:5
高さ(mm)76
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:48
外径(Φmm)トップ:51
ベース径(Φmm)76
入数1
1個
¥8,598
税込¥9,458
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-1500。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:オーバルストレートタイプ。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:102mm×159。差込径:70。高さ:127。備考:オイル塗布量 29 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
長さ(mm)フランジ:16
質量(kg)0.6
容量(mL)オイル塗布量:29
高さ(mm)127
区分エアフィルター
タイプオーバルストレートタイプ
径(Φmm)差込:70
外径(Φmm)102×159
入数1
1個
¥9,698
税込¥10,668
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-2222。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:1.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:2。付属品:エアフィルター x2s。外径:114mm×178。差込径:43。高さ:51。商品区分:エアフィルター。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x2s
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
長さ(mm)フランジ:16
質量(kg)1.2
高さ(mm)51
区分エアフィルター
タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ
径(Φmm)差込:43
外径(Φmm)114×178
入数2
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3250。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:79。高さ:152。備考:オイル塗布量 28 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:127mm。トップ外径:89mm。フランジ長:19mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.4
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:28
高さ(mm)152
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:79
外径(Φmm)トップ:89
ベース径(Φmm)127
入数1
1個
¥8,598
税込¥9,458
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-3510。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:102mm×159。差込径:54。高さ:76。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:10mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
長さ(mm)フランジ:10
質量(kg)0.5
容量(mL)オイル塗布量:14
高さ(mm)76
区分エアフィルター
タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ
径(Φmm)差込:54
外径(Φmm)102×159
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-2282。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:1。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:2。付属品:エアフィルター x2s。オフセット量:13。外径:114mm×178。差込径:54。高さ:51。商品区分:エアフィルター。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x2s
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
長さ(mm)フランジ:16
寸法(mm)オフセット量:13
質量(kg)1
高さ(mm)51
区分エアフィルター
タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ
径(Φmm)差込:54
外径(Φmm)114×178
入数2
1個
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-1180。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:オーバルストレートタイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:95mm×114。差込径:62。高さ:127。備考:オイル塗布量 15 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
長さ(mm)フランジ:16
質量(kg)0.4
容量(mL)オイル塗布量:15
高さ(mm)127
区分エアフィルター
タイプオーバルストレートタイプ
径(Φmm)差込:62
外径(Φmm)95×114
入数1
1個
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3560。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:57。高さ:152。備考:オイル塗布量 34 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:130mm。トップ外径:117mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.6
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:34
高さ(mm)152
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:57
外径(Φmm)トップ:117
ベース径(Φmm)130
入数1
1個
¥9,698
税込¥10,668
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1200。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:52。高さ:102。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:89mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。オプション:品番:RC-1200PK。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.2
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:9
高さ(mm)102
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:52
外径(Φmm)トップ:51
ベース径(Φmm)89
入数1
1個
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:R-0990。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。オフセット量:10。外径:98mm×156。差込径:48。高さ:76。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:16mm。フランジ角度:10°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
長さ(mm)フランジ:16
寸法(mm)オフセット量:10
質量(kg)0.5
容量(mL)オイル塗布量:17
高さ(mm)76
区分エアフィルター
タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ
径(Φmm)差込:48
外径(Φmm)98×156
入数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-1390。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:オーバルストレートタイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:95mm×114。差込径:62。高さ:178。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:32mm。フランジ角度:20°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
長さ(mm)フランジ:32
質量(kg)0.4
容量(mL)オイル塗布量:22
高さ(mm)178
区分エアフィルター
タイプオーバルストレートタイプ
径(Φmm)差込:62
角度(°)フランジ:20
外径(Φmm)95×114
入数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RP-3280。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.9。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:152。高さ:254。備考:オイル塗布量 76 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:191mm。トップ外径:127mm。フランジ長:25mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.9
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:76
高さ(mm)254
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:152
外径(Φmm)トップ:127
ベース径(Φmm)191
入数1
1個
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1920。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:54。高さ:102。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:89mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.2
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:9
高さ(mm)102
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:54
外径(Φmm)トップ:51
ベース径(Φmm)89
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3120。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:70。高さ:152。備考:オイル塗布量 15 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:102mm。トップ外径:51mm。フランジ長:25mm。フランジ角度:10°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.3
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:15
高さ(mm)152
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:70
外径(Φmm)トップ:51
ベース径(Φmm)102
入数1
1個
¥10,980
税込¥12,078
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-2920。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:2ヶ必要でしたら RU-2922が2ヶ入りです。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:95mm×159。差込径:60。高さ:76。備考:オイル塗布量 11 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:10mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
長さ(mm)フランジ:10
質量(kg)0.4
容量(mL)オイル塗布量:11
高さ(mm)76
区分エアフィルター
タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ
径(Φmm)差込:60
外径(Φmm)95×159
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3480。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:114。高さ:152。備考:オイル塗布量 34 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:149mm。トップ外径:127mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.6
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:34
高さ(mm)152
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:114
外径(Φmm)トップ:127
ベース径(Φmm)149
入数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RF-1030。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:フランジ長46mm。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.7。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:76。高さ:165。備考:オイル塗布量 33 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:127mm。トップ外径:114mm。フランジ長:46mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.7
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:33
高さ(mm)165
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:76
外径(Φmm)トップ:114
ベース径(Φmm)127
入数1
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:R-1080。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:43。高さ:102。備考:オイル塗布量 10 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:89mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.2
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:10
高さ(mm)102
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:43
外径(Φmm)トップ:51
ベース径(Φmm)89
入数1
1個
¥8,598
税込¥9,458
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SN-2510。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:62。高さ:152。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:95mm。トップ外径:76mm。フランジ長:51mm。フランジ角度:20°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.4
色フィルター色:レッド
容量(mL)オイル塗布量:17
高さ(mm)152
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:62
外径(Φmm)トップ:76
ベース径(Φmm)95
入数1
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ