ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状フィメイルコネクタ
材質(本体)フッ素樹脂
接続ねじ種類Rc(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.53
材質PTFE
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ
材質(本体)フッ素樹脂製
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ
材質(本体)フッ素樹脂
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
ねじ径R1/4
材質PTFE
関連キーワード