カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • フロウエル
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(1,672)
  • メディアカバーマーケット(298)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • ハリケーン(29)
  • SMC(19)
  • NAKANO(18)
  • onsemi(16)
  • エスコ(13)
  • カーメックス(12)
  • プロトティップ(11)
  • イスカル(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
  • Xiaomi(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • ヒロセ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-012」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイルコネクタ スモールタイプ フロウエルメイルコネクタ スモールタイプフロウエル
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFA
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
メイルコネクタ フロウエルメイルコネクタフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
4,398税込4,838
1個
27日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
メイル コネクターC フロウエルメイル コネクターCフロウエル
4,798税込5,278
1個
当日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から24日以内出荷
マーベル mc-01特集