3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作 寸法F(mm)26 寸法D(mm)18 寸法E(mm)10 寸法C(mm)25 適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット) 材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品 チューブ外径(inch)1/2
1個
4,398 税込4,838
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ 材質(本体)フッ素樹脂製 接続ねじ種類R(PT) 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)