小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。
複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz)28
材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
タイマー15分・連続
医薬品医療機器等法一般医療機器
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28
出力(W)発振/360
槽容量(L)約19.5
付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力7.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260
タイマー15分・連続
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010
液量(L)16.6
松吉医科器械コード04-2205-05
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。
洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28
付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ
材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
タイマー15分・連続
医薬品医療機器等法一般医療機器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28
付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台
材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304
電源AC100V・50/60Hz
排水1/2インチボールバルブ
タイマー0~15分または連続
関連キーワード