20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実質本位で高コストパフォーマンスを追求した超音波洗浄器です。 複雑なもの、精密なもの、細かいものも均一に精密洗浄します。
周波数(kHz)28 材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz タイマー15分・連続 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





アイワ医科工業超音波洗浄機
板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
発振周波数(kHz)28 出力(W)250 容量(L)13 材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 寸法(mm)600×250×280 質量(kg)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)550×150×150 排水1/2"ボールバルブ内装 タイマー15分計または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷








アイワ医科工業超音波洗浄器(卓上型)
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。 洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28 付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ 材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz タイマー15分・連続 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波洗浄器(卓上型)
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28 出力(W)発振/360 槽容量(L)約19.5 付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ 材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力7.0A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260 タイマー15分・連続 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010 液量(L)16.6 松吉医科器械コード04-2205-05 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 電源AC100V・50/60Hz 排水1/2インチボールバルブ タイマー0~15分または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)