MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)
質量(kg)2
タイプハンダ吸取り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。
スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下
トラスコ品番541-8704
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3.4
出力(W)マルチ5~80
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
設定温度(℃)302、405、352
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)
質量(kg)1
タイプ精密ツイーザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470
トラスコ品番394-1360
セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)80
質量(kg)1.2
高さ(mm)115
奥行(mm)165
電源(V)100~240VAC
消費電力(W)90
設定温度(℃)462・421・386
リーク電圧(mV)2以下
アース間抵抗2Ω以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352
消費電力(W)70
仕様漏れ電圧:2mV以下
付属品コテ先なし
セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)
質量(kg)4
出力(W)マルチ10-40
電源AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222
基準規格cNRTLus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~40
アース間抵抗2Ω以下
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
関連キーワード