商品豆知識
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。
トラスコ品番383-4169
質量(g)122
コード長さ(m)1.22
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
質量(g)50
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)121
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
質量(g)8
1セット(40枚)
¥9,698
税込¥10,668
60日以内出荷
質量(g)5
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
色金
質量(g)500
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。
大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。
VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。
その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと
臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と
活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。
交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。
フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。
キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/
交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード
質量(kg)50
電源(V)100 -240 VAC
処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar
騒音レベル(dB(A))<54
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
1台
¥499,800
税込¥549,780
60日以内出荷
質量(kg)4
1個
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
質量(g)263
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
交換用プレフィルターです。
質量(kg)1
1枚
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ヘパ・活性炭のコンビフィルターです。
質量(kg)8
1枚
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30
タイプ丸型
危険物の類別非危険物
1パック(10個)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
質量(g)10
1セット(5個)
¥849
税込¥934
11日以内出荷
仕様VFXシリーズ用ガスフィルター
質量(kg)19
1個
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
質量(g)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
60日以内出荷
MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード
質量(kg)4
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
交換用プレフィルターです。
質量(kg)1
1セット(2個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
色黄
質量(g)200
1セット(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。
付属品耐熱パッド
適合コテ:CVC/SMCシリーズ
トラスコ品番162-5773
適合機種CV-5200/CV-500シリーズ
質量(g)200
コード長さ(cm)183
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様VFXシリーズ用へパフィルター
質量(kg)13
1個
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
60日以内出荷
質量(kg)0.9
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。
質量(kg)4
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
60日以内出荷
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番162-5765
質量(g)50
材質(ブラシ部)ナイロン
1セット(6個)
¥11,980
税込¥13,178
60日以内出荷
トラスコ品番162-5792
質量(g)50
材質(ブラシ部)ナイロン
1セット(25個)
¥5,798
税込¥6,378
60日以内出荷
VFXシリーズ用プレフィルターです。
仕様ガスフィルター・へパフィルター共用
質量(kg)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
60日以内出荷
質量(g)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
60日以内出荷
トラスコ品番162-5759
幅(mm)100
質量(kg)1.35
高さ(mm)100
奥行(mm)200
1個
¥8,198
税込¥9,018
60日以内出荷
質量(g)11
1個
¥1,998
税込¥2,198
60日以内出荷
吸取り機用クリーニングピンです。
仕様0.50mm~1.65mmの12本のロッドがセット
質量(g)516
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
詰換用カーボンです。
質量(kg)11
1枚
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MFR-H4-TW
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)464
1個
¥14,980
税込¥16,478
60日以内出荷
MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-ST
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)822
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MX-PTZ
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)585
1個
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。
作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。
スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
トラスコ品番849-8546
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
幅(mm)155
質量(kg)0.5
高さ(mm)30
奥行(mm)130
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ