商品豆知識
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
関連キーワード