10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のC形より30%低くした設計 キャップが簡単に戻らない設計 フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質ナイロン樹脂 耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家原ライト工業空気抜 A形
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている 油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
材質フェノール樹脂 耐熱温度(℃)170(MAX)
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作動圧に達すると空気が排出されます 作業油を入れての輸送に適しています キャップが簡単に戻らない設計 外部からの粉塵も吸入しません 排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質ナイロン樹脂 耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105(MAX)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家原ライト工業エアブリーザーC形
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂 寸法A(mm)32 外径(Φmm)32 寸法D(mm)6 耐熱温度(℃)115
1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家原ライト工業エアブリーザーBRA形
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ 厚さ(mm)32 ねじ長さ(mm)12 寸法A(mm)30 外径(Φmm)30 寸法D(mm)32 寸法E(mm)7 寸法B(mm)27 寸法C(mm)12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家原ライト工業エアブリーザーA形
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質フェノール樹脂 耐熱温度(℃)170
1個
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家原ライト工業エアブリーザーAB形
油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)