油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)
形状丸形
材質透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)0.8(40℃)
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック
形状丸形
耐熱温度(℃)130(MAX)
耐圧力(MPa)1.5(40℃)
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス
形状丸形
耐熱温度(℃)160(MAX)
耐圧力(MPa)1.5(40℃)
関連キーワード