72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類M バルブ種類流量制御弁
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)








摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7 ホース外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)2.5 最小曲げ半径(mm)80 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)10.5 材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維 ブレードビニロン繊維 外被構造保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100] 吐出口径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80 範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm)400 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量AC30VA、DC50W 最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω)接点/0.1以下 最大開閉電圧(V)AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手 管接続口径M8×1×M8×1 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類M
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3] タンク容量(L)1 吐出量(cm3/ストローク)1~7 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)0.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 危険物の類別非危険物 稠度NLGI No.00~1 吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7 ホース外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)3 最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値) 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)10.5 材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維 ブレードガラス繊維 外被構造保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
種類その他ポンプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
種類汎用圧力計
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口両側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)