11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100] 吐出口径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手 管接続口径M8×1×M8×1 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類M
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5]
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口両側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手 管接続口径M8×1×R1/8 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類M×R
1個
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 形状その他継手 接続ねじ種類R 管接続口径R1/8×R1/8
1個
629 税込692
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 形状その他継手 接続ねじ種類R×M 管接続口径R1/8×M8×1
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)