カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(35)
    • 高圧用その他継手(18)
    • 高圧用ニップル(2)
    • 高圧用プラグ(2)
    • 高圧用エルボ(2)
    • 高圧用コネクタ(4)
    • 高圧用ティー(4)
絞り込み
ブランド
  • 正和
材質
  • 黄銅(真鍮)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「正和 継手」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルジョイント 正和スイベルジョイント正和
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント寸法L(mm)35寸法H(mm)14管接続口径R1/8×Rc1/8寸法L1(mm)28.5寸法HEX(mm)12接続ねじ種類R×Rc
フローサイン FSR 正和フローサイン FSR正和(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
スイベルジョイント 正和スイベルジョイント正和
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
自在エルボ 正和自在エルボ正和
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ
チェックバルブ 正和チェックバルブ正和
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
アタッチメント 正和アタッチメント正和
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
コネクター PQJ 正和コネクター PQJ正和
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
寸法L2(mm)7仕様ガスケット付形状コネクタ接続ねじ種類M
コネクター PQ 正和コネクター PQ正和
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状コネクタ
コネクター PN 正和コネクター PN正和
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状コネクタ
コネクター PM 正和コネクター PM正和(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類M
ティー PKF 正和ティー PKF正和
689税込758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類M
ティー PKD 正和ティー PKD正和
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(Φmm)6.5形状ティー接続ねじ種類M
ティー PK 正和ティー PK正和
329税込362
1個
当日出荷
形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
ティー PJD 正和ティー PJD正和
179税込197
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類M寸法D(Φmm)6.5
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールプラグ 正和シールプラグ正和(4件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状プラグ
メネジ PFF 正和メネジ PFF正和
119税込131
1個
6日以内出荷
形状ストレート接続ねじ種類M
ホースエンド PFB 正和ホースエンド PFB正和
239税込263
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート
メネジ PEF 正和メネジ PEF正和
189税込208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類M寸法L(mm)14.5
ホースエンド PEB 正和ホースエンド PEB正和(1件のレビュー)
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ
レジュウサー 正和レジュウサー正和
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状レジューサ接続ねじ種類M
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
チェックバルブ PC 正和チェックバルブ PC正和(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
形状その他継手寸法L(mm)22.5接続ねじ種類M×R
スリーブ 正和スリーブ正和(14件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T形状スリーブ
プロパーナット 正和プロパーナット正和
74税込81
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ナット寸法L(mm)12管接続口径M8×1寸法HEX(mm)10接続ねじ種類M
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
ニップル KH 正和ニップル KH正和(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ニップル
ジャンクションヘッド 正和ジャンクションヘッド正和
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状その他継手
ジャンクションクロス 正和ジャンクションクロス正和
359税込395
1個
翌々日出荷
形状クロス管接続口径M10×1寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)6.5寸法L2(mm)9寸法A(Φmm)14適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類M
ジャンクション 正和ジャンクション正和
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状その他継手接続ねじ種類M
インサート 正和インサート正和(6件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
形状その他継手
プロパーユニット PTT形 正和プロパーユニット PTT形正和
629税込692
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R管接続口径R1/8×R1/8
プロパーユニット PTS形 正和プロパーユニット PTS形正和
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R×M管接続口径R1/8×M8×1
プロパーユニット PST形 正和プロパーユニット PST形正和
499税込549特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら