2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント 寸法L(mm)35 寸法H(mm)14 管接続口径R1/8×Rc1/8 寸法L1(mm)28.5 寸法HEX(mm)12 接続ねじ種類R×Rc
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)3 使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可) 荷重(kg)外部/1以下(常用) 接続ねじ種類Rc
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ