カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • インタフェース
  • モノタロウ(2)
  • NOK(433)
  • SMC(316)
  • New-Era(ニューエラー)(287)
  • CKD(198)
  • 住友電工ハードメタル(177)
  • StarTech.com(162)
  • ダイヤトレンド(158)
  • アイゼン(150)
  • アズワン(112)
  • エスコ(104)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(98)
  • フエニックス・コンタクト(95)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • CONTEC(コンテック)(77)
  • 日本理化学器械(NRK)(75)
  • WEIDMULLER(75)
  • IDEC(和泉電気)(73)
  • タカチ電機工業(72)
  • ホンダ(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pci」の検索結果

特価
本日7月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIバス用インターフェースモジュール(デジタル入出力) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(デジタル入出力)インタフェース
6,398税込7,038特価
1枚
当日出荷から103日以内出荷
PCIバス用インターフェースモジュール(GP-IB) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(GP-IB)インタフェース
35,680税込39,248特価
1枚
当日出荷
PCIバス用インタフェースモジュール インタフェースPCIバス用インタフェースモジュールインタフェース
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
本製品は、PCI バスに準拠した、シンク型出力対応電流駆動フォトカプラ入力の 32 点デジタル信号入力と、高電流オープンコレクタシンク型出力 32 点のデジタル信号出力を持つデジタル入出力製品です。フォトカプラにより入出力部が絶縁されています。タイマカウンタを搭載しているので、インターバルタイマとして使用できます。また、本製品は、入出力制御回路を内蔵しています。この制御信号により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。入力部では、外部信号(STB1)により、全点同時ラッチ取り込みができます。この入力部のラッチ機能は、ソフトウェア設定により、アドレス選択ラッチまたは通常入力(スルー入力)として使用することもできます。コネクタからリセット信号の出力, 外部リセット信号の入力をサポートしています。フォトカプラにより入出力部が絶縁入出力部が内部回路と電気的に分離されているため、外部ノイズ等の異常からコンピュータを保護することができます。(コモン絶縁)低電流入力低電流駆動のフォトカプラを採用し、12V 時 1.6mA, 24V 時 3.4mA で動作させることができます。これにより、本製品の入力抵抗の発熱を低減し、外部電源の低電力化ができます。12V/24V 混在で使用可入力部の外部電源電圧として DC+12V~DC+24V が使用できます。駆動電流+100mA(MAX)の高出力高電流トランジスタ採用により、1 点あたり最大+100mA までドライブできます。リセット信号出力/電源状態出力(RSTOUT/P.OUT)本製品のリセット信号または電源状態をコネクタ CN1 の 28 番ピンから出力しています(JP3 にて選択)。これにより外部回路側にてインタフェースモジュールの状態を検知することができます。16 点単位に分離独立入出力部のコモンラインは 16 点単位に独立しているため、16 点ごとに異なる電位の電源を使用できます。外部リセット入力(RSTIN)本製品に対して外部からリセットをかけるための入力です。本信号により、出力ラッチ回路等をリセットできます。同時にコンピュータへの割り込み要求信号が入力されます。タイマカウンタ搭載タイマカウンタ機能を持っているので、インターバルタイマとして使用できます。ソフトウェアにより、基準クロックを 10μs, 100μs,1ms, 10ms, 100ms から選択でき、分周値を 1~15 まで設定できます。また、このタイマ出力は割り込み要求信号として使用できます。フレキシブルな割り込み設定複数の割り込み要求入力をそれぞれ非同期に入力することができます。また、ソフトウェア設定によりコンピュータへの割り込みを要因ごとにマスク設定/マスク解除することができます。入力ハンドシェーク外部回路と同期をとってデータ入力できるよう、ストローブ信号入力(STB1), アクノリッジ信号出力(ACK1)をサポートしています。設定により、STB1 入力時、入力データをラッチできます。出力ハンドシェーク外部回路と同期をとってデータ出力できるよう、ストローブ信号出力(STB2), アクノリッジ信号入力(ACK2)をサポートしています。PCI 5V/3.3V 信号環境対応本製品は、PCI の 3.3V コネクタ、または 5V コネクタで使用できます。
仕様●RSTIN 入力時間(MIN):51ms●しきい値電流(TYP):‐0.55mA~-1.5mA(印加電圧換算:+3.9V~+9.6V)●しきい値電流(制御)(TYP):‐0.55mA~-1.5mA(印加電圧換算:+3.9V~+9.6V)●パルス出力幅(TYP):120μs±30μs●入力 OFF 電流(MAX):‐0.5mA 以下●入力 OFF 電流(制御)(MAX):‐0.5mA 以下●入力信号電流(制御)(TYP):IIL= -2mA(DC+12V 時)~-4.1mA(DC+24V 時)●入力形式(制御):フォトカプラ入力(シンク型出力対応)●入力応答時間:OFF(TYP):TROFF:80μs●入力応答時間:ON(TYP):TRON:30μs●入力抵抗(TYP):5.6kΩ (逆接続保護ダイオード付き, 漏れ電流対策抵抗付き:1.5kΩ)●入力抵抗(制御)(TYP):5.6kΩ (逆接続保護ダイオード付き, 漏れ電流対策抵抗付き:1.5kΩ)●出力 OFF 時漏れ電流(MAX):IOH= +0.1mA●出力 OFF 時漏れ電流(リセット)(MAX):IOH= +10μA●出力 OFF 時漏れ電流(制御)(MAX):IOH= +100μA●出力形式(リセット):オープンコレクタ出力(シンク型)●出力形式(制御):高電流オープンコレクタ出力(シンク型)●出力応答時間:OFF(TYP):TROFF:110μs (最大負荷時)●出力応答時間:ON(TYP):TRON :30μs(最大負荷時)●占有 I/O ポート数:16 ポート+64 ポート(自動的に割り付けられます。)質量(kg)0.2外形寸法(mm)ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)] 基板部のみ定格電圧(V)最大出力(MAX):DC+40、最大出力(制御)(MAX):DC+24対応OSInterface DOS System(ネットワークモデル) / Interface DOS System(日本語環境モデル) / Interface Linux System (32bit) / Interface Linux System 6 (32bit) / Interface Linux System 6 (64bit) / Interface Linux System 7 (32bit) / Interface Linux System 7 (64bit) / Interface Linux System 8 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 10 IoT Enterprise (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows Server 2016 (64bit) / Windows Server 2019 (64bit)出力電圧(V)信号:DC+12~DC+24、信号(リセット):DC+5~DC+24、信号(制御):DC+12~DC+24、Low レベル(MAX):VOL= 0.9 以下(IOL= +100mA 時) / VOL= 0.75 以下(IOL= +50mA 以下時)、Low レベル(リセット)(TYP):VOL= 0.4V (IOL= +2.4mA 時)、Low レベル(制御)(TYP):VOL= 0.4V(MAX)(IOL= +2.4mA 時)、+COM 印加電源電圧範囲:DC+12~DC+24、+COM 印加電源電圧範囲_(制御):DC+12~DC+24入力電圧(V)+COM 印加電源電圧範囲:DC+12~DC+24、+COM 印加電源電圧範囲_(制御):DC+12~DC+24入力信号IN1~IN32、データ制御用:STB1, ACK2, IR.IN1, IR.IN2, RSTIN絶縁方式コモン絶縁入力論理”1”←”ON” (Low, 短絡) / ”0”←”OFF” (High, 開放)保証期間無償:24ヶ月出力信号OUT1~OUT32、データ制御用:ACK1, STB2, PULS.OUT1, PULS.OUT2、データ制御用(リセット):RSTOUT/P.OUT、最大電流(MAX):IOL= +100mA/点使用環境条件周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露)出力論理”1”→”Low” (ON, 短絡) / ”0”→”High” (OFF, 開放)(初期値)電源仕様DC+3.3V(±0.3V): 全入出力 OFF 時:0.05A(TYP),全入出力 ON 時:0.25A(TYP)入力形式フォトカプラ入力(シンク型出力対応)入力電圧範囲(V)信号:DC+12~DC+24、信号(制御):DC+12~DC+24、(MAX)DC+24、(制御)(MAX)DC+24絶縁抵抗DC+500V にて 1MΩ 以上RoHS指令(10物質対応)対応出力電流最大(リセット)(MAX):IOL= +10mA/点、最大(制御)(MAX):IOL= +100mA/点出力形式高電流オープンコレクタ出力(シンク型)占有スロット数1 スロットグリーン購入法適合I/OコネクタCN1:96 ピンハーフピッチコネクタ(オス) / 使用コネクタ: PCR-E96LMDC-ST+(本多通信工業製)(相当品) / 適合コネクタ: PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)絶縁耐圧(V)DC+500データ転送方式I/O 転送(I/O マップド I/O 方式)対応バスPCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境グリーンマーク認定
PCIバス用インタフェースモジュール インタフェースPCIバス用インタフェースモジュールインタフェース
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
本製品は、PCIバスに準拠した、2チャンネルRS-232C(EIA-574)規格の高速シリアル通信製品です。メーカー製オリジナル通信コントローラを搭載し、Windows標準COMポートとして使用できます。また調歩同期通信を行うこともできます。各チャンネルの送信用, 受信用に、それぞれ1024バイトのFIFOを内蔵しており、漏れのない送受信を容易に行うことが可能です。7つの基準クロックを搭載し、コンピュータ本体のCOMポートでは対応できない通信速度にも対応しています。また、チャンネルごとに異なるクロック系列のビットレートを設定することが可能です。なお、通信速度は最大で1Mbpsを設定することができます。半二重モデム制御機能を搭載しているので、RS信号, CS信号と同期してデータを送信することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PCIバス用インタフェースモジュール インタフェースPCIバス用インタフェースモジュールインタフェース
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
本製品は、PCIバスに準拠した、2チャンネルRS-232C(EIA-574)規格の高速シリアル通信製品です。メーカー製オリジナル通信コントローラを搭載し、Windows標準COMポートとして使用できます。また調歩同期通信を行うこともできます。各チャンネルの送信用, 受信用に、それぞれ1024バイトのFIFOを内蔵しており、漏れのない送受信を容易に行うことが可能です。7つの基準クロックを搭載し、コンピュータ本体のCOMポートでは対応できない通信速度にも対応しています。また、チャンネルごとに異なるクロック系列のビットレートを設定することが可能です。なお、通信速度は最大で1Mbpsを設定することができます。半二重モデム制御機能を搭載しているので、RS信号, CS信号と同期してデータを送信することができます。
保証期間24ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PCIバス用インタフェースモジュール インタフェースPCIバス用インタフェースモジュールインタフェース
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
本製品は、PCI バスに準拠し、1 チャンネル IEEE 488 準拠の GP-IB インタフェース製品です。本製品を実装したコンピュータと計測器等を接続し、コンピュータから計測器を制御したり、コンピュータに計測データを取り込むことができます。用途に応じた DLLソフトウェアとして、標準 DLL, 高機能 DLL があり、それぞれ用途に応じて選択できます。また、これらの API は、GP-IB 製品と互換できるので、インタフェースモジュールを変更してもアプリケーションがそのまま動作します。IEEE 488 BUS 準拠IEEE 488 BUS(GP-IB/HP-IB)に準拠しており、同種のインタフェースを備えた機器との接続、制御ができます。専用コントローラ搭載専用コントローラの様々な制御機能により IEEE 488 のトーカ, リスナ, コントローラ機能を実現することができます。非同期転送処理同期転送と非同期転送の選択により、非同期転送時には関数呼出し後、データ転送終了まで待つことなく、別の処理を行うことができます。バックグランド処理ができるので、大量のデータを転送するのに便利です。送受信用データの FIFO メモリ搭載GP-IB バスからのデータが、送受信用データの FIFO メモリによって蓄えられるので、GP-IB バス間にて高速なデータ転送を行うことができます。プログラマブル割り込み専用コントローラ, FIFO 状態変化, インターバルタイマからの割り込み信号をプログラムで自由に設定できます。状態表示 LEDフロントパネルの汎用 LED により、設定した動作状態(コントローラ/非コントローラ)が確認できます。また、I/O アクセス LED により、ソフトウェアがインタフェースモジュールにアクセスしている状態が確認できます。PCI 5V/3.3V 信号環境対応本製品は、PCI の 3.3V または 5V 信号環境で使用できます。
仕様●占有メモリサイズ:64 バイト+16 バイト●最大伝送速度:1.1MB/s●最大接続機器数:15質量(kg)0.2外形寸法(mm)ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)]対応OSInterface DOS System(ネットワークモデル) / Interface DOS System(日本語環境モデル) / Interface Linux System (32bit) / Interface Linux System 6 (32bit) / Interface Linux System 6 (64bit) / Interface Linux System 7 (32bit) / Interface Linux System 7 (64bit) / Interface Linux System 8 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 10 IoT Enterprise (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 (64bit)チャンネル数1通信方式データ 8 ビットパラレル 3 線ハンドシェーク方式インターフェース機能:IEEE Std.488.1 サポート、規格:IEEE-488(GP-IB/HP-IB)規格準拠絶縁方式非絶縁保証期間無償:24ヶ月LED3 点(I/O アクセス, GPIB アクセス, 汎用)使用環境条件周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露)電源仕様DC+3.3V(±0.3V):0.06A / DC+5V(±5%):0.02A / DC+12V(±5%):0.08ARoHS指令(10物質対応)対応占有スロット数1 スロットグリーン購入法適合I/OコネクタCN1: IEEE 488 コネクタ / 使用コネクタ: IEEE Std 488.1(相当品)データ転送方式I/O 転送(メモリマップド I/O 方式),DMA 転送対応バスPCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境グリーンマーク認定
PCIブランクパネル インタフェースPCIブランクパネルインタフェース
1,398税込1,538
1枚ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
PCIシリアル通信ボード (RS232C) インタフェースPCIシリアル通信ボード (RS232C)インタフェース
27,980税込30,778
1枚
16日以内出荷
PCIバス用インターフェースモジュール(アナログ入力) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(アナログ入力)インタフェース
76,980税込84,678
1枚
103日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCIバス用インターフェースモジュール(CAN) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(CAN)インタフェース
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
PCIバス用インターフェースモジュール(LAN) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(LAN)インタフェース
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
PCIバス用インターフェースモジュール(デジタル出力) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(デジタル出力)インタフェース
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら