9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
1個ほか
127,900 税込140,690
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
1台
49,800 税込54,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5% 規格CE、FCC 同期方式内部同期 プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
1個
73,000 税込80,300
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
電源(V)DC12/PoE
1台
49,880 税込54,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下 カラー 質量(g)33 規格ケーブル給電:PoCL 消費電力(W)ケーブル給電:1.7 出力226(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度標準:1210(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm)26.5 外形寸法W(mm)29 外形寸法H(mm)29 適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV) センサーIMX273 電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12 インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration 照度(Lx)最低被写体:3 解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素]) 動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下 撮像素子CMOS F値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8 画素数出力:1.5552[Mpix] 光学方式光学サイズ:1/2.9型 対角(mm)6.21 アスペクト比0.16875 レンズマウントCマウント 映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS) 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下 カラー 質量(g)33 規格ケーブル給電:PoCL 消費電力(W)ケーブル給電:1.6 出力437(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度標準:2600(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm)26.5 外形寸法W(mm)29 外形寸法H(mm)29 適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV) センサーIMX287 電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12 インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration 照度(Lx)最低被写体:2 解像度最大出力:720×540(HxV[画素]) 動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下 撮像素子CMOS F値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6 画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M 光学方式光学サイズ:1/2.9型 対角(mm)6.21 アスペクト比0.16875 レンズマウントCマウント 映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS) 画素サイズ(μm)6.90×6.90
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

東芝テリーUSB3.0カメラ
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電) インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず) 解像度2,448(H)×2,048(V) モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転 同期方式内部同期/バス同期 画素数5M フレームレートMono8:75fps 走査方式プロブレッシブ ガンマγ=1.0~0.45 ゲインMANUAL:0~+36dB レンズマウントCマウント 電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード) 画素サイズ(μm)2.74×2.74
1個
128,800 税込141,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。 CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。 また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
質量(g)約44 種類カメラ本体 規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 出力【リベル】5V CMOS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く) 保証期間3年 極性正/負両極性切換 撮像素子CMOSイメージセンサ カラーモードモノクロ 入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0V プロトコルCameraLinkVer1.2 パルス幅(μs)最小50(入力時) 走査方式プログレッシブ ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン0~+24dB トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマットMono:8/10/12bit レンズマウントCマウント 映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)