清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約554(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39
計量範囲0~2kg
ひょう量単位kg
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
最小表示(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
表示文字サイズ表示高:20mm
測定範囲(kg)0~2
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 5000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)5
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)2
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛2g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。
薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。
オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿
材質ステンレス、PC/ABS、ABS、シリコン
寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218
質量(kg)約1.2(乾電池を含む)
色ステンレス
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形乾電池×4本
ひょう量(kg)2
電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本
最小表示(g)1
文字高(mm)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51
保護等級IP65
機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約6分
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)2
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)1
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
色アイボリー
測定範囲0~2000g
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
表示文字サイズ表示高:20mm
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
大量の計量に最適な最大計量3kg。
ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40
計量範囲0~3kg
ひょう量単位kg
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード