5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット付、スタンド付 付属品LR44タイプ電池1個 質量(g)約40(電池含) 電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式デジタル 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58 音量(dB)70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水仕様で衛生的。 調理時だけでなく水回り仕事にも最適 カウントアップ機能搭載
用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。 防水仕様あり 最大設定時間99分59秒 仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き 付属品お試し用電池 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約75(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法スタンド、マグネット 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16 防水保護等級IPX7 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型表示・タッチキー・カウントアップ機能 スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載
用途カウントアップ機能を使いたい方 ボタン式ではなくタッチキー式が良い方 →ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。 付属品お試し用電池 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅60×高さ96×奥行13 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約63(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源CR2032×1つ 測定時間99分99秒 表示形式デジタル 設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン) 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ96×奥行13 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)