「デジタル上皿はかり」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 5000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)5
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)2
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛2g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。
薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。
オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿
材質ステンレス、PC/ABS、ABS、シリコン
寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218
質量(kg)約1.2(乾電池を含む)
色ステンレス
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形乾電池×4本
ひょう量(kg)2
電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本
最小表示(g)1
文字高(mm)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51
保護等級IP65
機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約6分
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)2
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)1
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース
材質ABS、PET
色ホワイト
測定範囲0~100g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
ひょう量(kg)0.1
電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用
最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5
文字高(mm)8
連続使用時間(時間)約100
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72
保証期間1年
オートパワーオフ約3分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
校正機能(キャブレーション)付。
計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PET
色ブラック
測定範囲0 ~ 120 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.12
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
連続使用時間(時間)60
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48
最大計量(g)120
保証期間1年
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS
寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色ブラック
測定範囲0 ~ 200 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.2
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)60
表示形式デジタル
最小目盛0.1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード