柱に埋め込まれた目盛を特殊なカメラで読み取る方式で、長期間測定しても誤差なく測定可能です。目盛シール付きで、数値を目視確認することも可能です。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。
質量(kg)約8.5
電源ACアダプター(付属)
測定方式ドットコード読み取り方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×1708~2258
最小目盛1mm
測定範囲(cm)75.0~160.0/75.0~215.0(2段階設定)
アズワン品番7-7342-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利。見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー
寸法(mm)350×510×1777~2327
測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替)
電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)8.5
測定方法身長/ドットコード読み取り方式
機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音
最小表示単位身長/0.1cm
アズワン品番64-7660-99
通信ポートUSB、RS-232C
1個
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。
大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
関連キーワード